カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
ブランド
- アネスト岩田
- モノタロウ(3)
- アズワン(4)
- 前田シェルサービス(3)
- AZ(エーゼット)(1)
- CKD(1)
- 日立産機システム(1)
- ジョプラックス(1)
- Meltec(大自工業)(1)
- JUN-AIR(1)
- トヨタ(1)
- ミツビシ(1)
- 日野自動車(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「jun air ja-13」の検索結果

COMG レシプロ コンプレッサーオイル
アネスト岩田(53件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1缶(1L)ほか当日出荷COMGオイルは、出光興産(株)と共同で開発した、高性能のレシプロタイプエアーコンプレッサ用オイルです。 このオイルは、一般のオイルに比べ泡立ち性や乳化性に勝っており、またオイル消費量・カーボン蓄積量・摺動部材/回転部材の摩耗量に対しても優れた性能を示します。形状透明液体色黄色適合範囲コンプレッサー引火点(℃)240粘度ISO VG68流動点(℃)-40基油ナローカットナフテン危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)64(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性