カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(8)
絞り込み
ブランド
  • アネスト岩田
  • モノタロウ(1)
  • 福井クラフト(3)
  • 恵宏製作所(2)
  • 明治機械製作所(2)
  • SK11(2)
  • 近畿製作所(1)
  • AIRREX(アネスト岩田)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kiwami mini」の検索結果

8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 自動車補修専用スプレーガン 重力式 アネスト岩田

    自動車補修専用スプレーガン 重力式

    アネスト岩田(4件のレビュー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1丁
    当日出荷
    軽量・コンパクトなボディー設計です。 フラット&ワイドパターンです。
    用途自動車補修用。仕様重力式材質(本体)アルミダイカスト空気使用量(L/min)70塗料噴出量(mL/min)85所要圧縮機(kw)0.4霧化能力高微粒取付口(カップ・エア)G1/4材質(接続部)ステンレス
  • 低圧スプレーガン 重力式 アネスト岩田

    低圧スプレーガン 重力式

    アネスト岩田(8件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1丁
    当日出荷
    高塗着効率・低飛散のため、塗料使用量の削減が可能です。 塗料ミストの飛散や跳ね返りが少ないので、塗装環境の改善に役立ちます。
    用途自動車、金属、木工、家具、プラスチック塗装用。仕様重力式材質(本体)アルミダイカスト質量(g)220空気使用量(L/min)50所要圧縮機(kw)0.2~0.75霧化能力高微粒取付口(カップ・エア)G1/4材質(接続部)ステンレス
  • 自動車補修専用スプレーガン KIWAMI(重力式) アネスト岩田

    自動車補修専用スプレーガン KIWAMI(重力式)

    アネスト岩田
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1丁
    当日出荷
    現在主流となっている環境対応型塗料(低溶剤1液ベースコート、ハイソリッドクリヤーなど)や、高難度塗色(カラークリヤー、マットクリヤーなど)に特化させたシリーズ。塗料特性を最大限に発揮させ高品質な塗面を形成するために、最適な「フラット&ワイドパタン」による「ウェットコート」の実現。
    用途自動車補修用。所要圧縮機(kw)1.5~2.2
  • 重力式カップ アネスト岩田

    重力式カップ

    アネスト岩田(17件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷
    塗料供給方式重力式
  • 自補修専用スプレーガン アネスト岩田

    自補修専用スプレーガン

    アネスト岩田(1件のレビュー)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    翌日出荷
    軽量・コンパクトなボディー設計です。 フラット&ワイドパターンです。
    用途自動車補修用仕様重力式材質本体:アルミダイカスト、接液部:ステンレス霧化方式高微粒エアー取込口G1/4カップ取付口G1/4
  • 小形スプレーガン WIDER1(重力式) アネスト岩田

    小形スプレーガン WIDER1(重力式)

    アネスト岩田
    ¥22,980税込¥25,278
    1丁
    当日出荷
    従来より5gの軽量化を実現。 各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、高いグリップ性により微調整がしやすい。 また、ニードル弁ばね後方に樹脂パーツを組み込むことでスムーズな塗料調整が可能。 さらにトリガーの先端形状をなだらかにすることで少量塗布時の操作性向上。 メンテナンスのしやすい設計。 キャップのネジピッチを1.0mmから1.5mmに変更したことにより、従来の半分の約1回転半で締め込みができ、ニードル弁の後端部へは、着脱が容易におこなえるような形状。空気および塗料ニップルにネジのないストレート部を設けたことで、ジョイントの簡単な取り付けを実現。
    質量(g)290吹付空気圧力(MPa)0.24吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式取付ネジ径(塗料):G1/4、(空気):G1/4
  • 小形スプレーガン(重力式) ノズル口径 Φ1.3 アネスト岩田

    小形スプレーガン(重力式) ノズル口径 Φ1.3

    アネスト岩田
    ¥22,980税込¥25,278
    1丁
    欠品中
    従来より5gの軽量化を実現。各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、高いグリップ性により微調整がしやすい。また、ニードル弁ばね後方に樹脂パーツを組み込むことでスムーズな塗料調整が可能。さらにトリガーの先端形状をなだらかにすることで少量塗布時の操作性向上。メンテナンスのしやすい設計。キャップのネジピッチを1.0mmから1.5mmに変更したことにより、従来の半分の約1回転半で締め込みができ、ニードル弁の後端部へは、着脱が容易におこなえるような形状。空気および塗料ニップルにネジのないストレート部を設けたことで、ジョイントの簡単な取り付けを実現。
    用途自動車補修、木工/家具、金属、プラスチック質量(g)290空気使用量(L/min)210塗料噴出量(mL/min)155取付ねじ径(B)塗料ニップル/空気ニップル:G1/4吹付空気圧力(MPa)0.2吹付距離(mm)200塗料ノズル径(Φmm)1.3塗料供給方式重力パタン開き(mm)205微粒化高微粒適合空気キャップ形式H4従来機形式W-101-134G
  • 小形スプレーガン WIDER1(吸上式) アネスト岩田

    小形スプレーガン WIDER1(吸上式)

    アネスト岩田
    ¥22,980税込¥25,278
    1丁
    当日出荷
    従来より5gの軽量化を実現。 各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、高いグリップ性により微調整がしやすい。 また、ニードル弁ばね後方に樹脂パーツを組み込むことでスムーズな塗料調整が可能。 さらにトリガーの先端形状をなだらかにすることで少量塗布時の操作性向上。 メンテナンスのしやすい設計。 キャップのネジピッチを1.0mmから1.5mmに変更したことにより、従来の半分の約1回転半で締め込みができ、ニードル弁の後端部へは、着脱が容易におこなえるような形状。空気および塗料ニップルにネジのないストレート部を設けたことで、ジョイントの簡単な取り付けを実現。
    質量(g)290吹付空気圧力(MPa)0.24吹付距離(mm)200塗料供給方式吸上式取付ネジ径(塗料):G1/4、(空気):G1/4