カテゴリ
- 塗装・養生・内装用品(8)
絞り込み
ブランド
- アネスト岩田
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(53)
- エレコム(44)
- 共栄プラスチック(24)
- 福井クラフト(18)
- 大阪魂(10)
- cotta(9)
- EBM(江部松商事)(7)
- SOFT99(6)
- エフピコチューパ(6)
- DOD(ディーオーディー)(4)
- 丸五(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(2)
- 前田工繊(2)
- 河村刃物(2)
- バスクリン(2)
- BARDAHL(バーダル)(2)
- ハチ食品(2)
- ブランドをもっと見る
「kiwami」の検索結果

自動車補修専用スプレーガン KIWAMI(重力式)
アネスト岩田¥23,980~税込¥26,378~1丁当日出荷現在主流となっている環境対応型塗料(低溶剤1液ベースコート、ハイソリッドクリヤーなど)や、高難度塗色(カラークリヤー、マットクリヤーなど)に特化させたシリーズ。塗料特性を最大限に発揮させ高品質な塗面を形成するために、最適な「フラット&ワイドパタン」による「ウェットコート」の実現。用途自動車補修用。所要圧縮機(kw)1.5~2.2
水性塗料対応小形スプレーガン kiwami RT aqua
アネスト岩田(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781丁当日出荷KIWAMl-1シリーズに水性塗料専用の「KIWAMl-1-18B14」RTaqua(アクア)が新たにラインナップに加わりました。これまでKIWAMl-1サイドカップでは難しかった水性塗料を専用B14"aqua"キャップにより微粒化を維持したままの1.8mmの大口径ノズルにより塗料噴出量を60%向上(KIWAMl-1-14B8対比)させました。塗りムラ低減と塗料使用量削減を実現。基本塗装条件を手元圧力0.15MPa、吹付距離150mmにしたことにより塗着効率を飛躍的に向上させ、さらに、235mmの大パターンフラット形状にすることで、塗りムラの大幅な軽減を図りました。圧力変化に左右されにくいパターン形状。ボカシ時の低い手元圧力条件においても、フラットパターン形状を維持しやすく設計しました。センターカップでは塗装しづらい場所にスプレーガンを反転させて使用できるサイドカップの利点により、ロッカーパネルなどの低くスプレーガンが入りづらい補修箇所の塗装に最適です。用途自動車補修専用スプレーガン、水性塗料対応、水性ベースコート接続口径空気:G1/4 塗料:G1/4質量(g)290形式空気キャップ:KIWAMI1-B14空気使用量(L/min)180塗料噴出量(mL/min)175吹付空気圧力(MPa)0.15ノズル口径(Φmm)1.8吹付距離(mm)150塗料供給方式重力式パタン開き(mm)235
自動車補修専用スプレーガン Kiwami4
アネスト岩田¥45,980税込¥50,5781丁当日出荷から3日以内出荷機能性を重視したエルゴノミクスデザインを取り入れ、トリガーにも少量塗布時の操作性を向上させるハンドリング性能を採用しています。 従来形式より全体で25gの軽量化、本体全長を3.5mmの縮小、グリップを5.0mm延長を実現。 重心位置を手元側に移動したことにより、ハンドリングが大幅向上、疲労軽減と作業の効率アップ。 キャップのネジビッチを変更し着脱が従来の半分に。 また、ニードル弁の後方に溝を設けることで着脱がより簡単に。 容易なメンテナンスが可能。 空気弁構造を見直し、開口部を大きく均一にすることで圧力損失が少なく個体差、ロット菅のバラツキが少ない安定した塗装が可能に。 パタン調節装置の開度とパタン幅をリニアに追従するような設計でパタン開きが直感的に操作しやすい。 水性塗料塗装時の低湿度状態でも塗装しやすい様最適化したモデル。 また、大きなパタン幅も特長で大面積の塗装をする際にも効果を発揮。用途自動車補修専用質量(g)355空気使用量(L/min)370パターン開き(mm)390吹付空気圧力(MPa)0.2吹付距離(mm)200塗料供給方式重力適合空気キャップ形式KIWAMI4-WBXノズル形状Vスリットニップル空気ニップル:G1/4、塗料ニップル:G1/4
自動車補修専用スプレーガン KIWAMI3
アネスト岩田¥33,980税込¥37,3781丁欠品中W-300からの20年ぶりのフルモデルチェンジに 伴い、自動車補修専用のスプレーガ”'kiwami” ブランドに新たに'kiwami3が加わりました。 モデルチェンジされたWIDER3の特長を引き継ぎ、 機能性とデザインを一新し、これまで以上に使い やすく、そして洗練されたデザインになりました。 作業性の向上に加え、水性プラサフへの対応も可能に。自動車補修塗装に特化するため、パタン幅は+15mm、塗料噴出量は+5mL/minとし性能向上を図りました。 ハンドリング性能の向上。”機能性を重視したエルゴノミクスデザイン”を取り入れ、トリガーにも少量塗布時の操作性を向上させる形状を採用 し、重心位置を手元側に移動させました。 容易なメンテナンスが可能に。キャップのネジピッチを変更し着脱が従来の約半分の時間で行えます。また、ニードル弁の後方に溝を設け着脱を容易にしました。 個体によるバラツキが少ない安定した塗装が可能に。空気弁構造を見直し、開口部を大きく均一にすることで圧力損失が少なく、ねじ込み位置によるバラツキを軽減しています。 洗浄性と耐食性は継承。本体は引き続きトワイライトクロムメッキを採用しています。 高粘度対応。カップからノズル先端までの塗料経路がストレートに近いことと、センターカップ内の塗料経路を大きく確保できるためです。 これにより、同じノズル口径でも粘度の高い塗料まで対応が可能です。 重量バランスに優れ、疲れにくい。カップがスプレーガンの中心に位置しているため、塗料の重さを垂直に手で受けることができます。 また、左利きの方にも吹付中の塗布面の確認がしやすくなっています。用途自動車補修専用質量(g)315パターン開き(mm)265塗料噴出量(mL/min)130吹付空気圧力(MPa)0.15吹付距離(mm)200塗料ノズル径(Φmm)1.4塗料供給方式重力式ノズル形状VスリットニップルG1/4メス(塗料)、G1/4オス(空気)空気使用量(mL/min)230
自動車補修専用スプレーガン Kiwami4
アネスト岩田¥39,980税込¥43,9781丁当日出荷から4日以内出荷機能性を重視したエルゴノミクスデザインを取り入れ、トリガーにも少量塗布時の操作性を向上させるハンドリング性能を採用しています。 従来形式より全体で25gの軽量化、本体全長を3.5mmの縮小、グリップを5.0mm延長を実現。 重心位置を手元側に移動したことにより、ハンドリングが大幅向上、疲労軽減と作業の効率アップ。 キャップのネジビッチを変更し着脱が従来の半分に。 また、ニードル弁の後方に溝を設けることで着脱がより簡単に。 容易なメンテナンスが可能。 空気弁構造を見直し、開口部を大きく均一にすることで圧力損失が少なく個体差、ロット菅のバラツキが少ない安定した塗装が可能に。 パタン調節装置の開度とパタン幅をリニアに追従するような設計でパタン開きが直感的に操作しやすい。 薄膜フラットパタンを可能にしているので、溶剤/水性問わず高難易度塗色のムラの改善やクリヤー塗装時の垂れや溜まりを軽減。用途自動車補修専用質量(g)355空気使用量(L/min)390吹付空気圧力(MPa)0.18吹付距離(mm)200塗料供給方式重力適合空気キャップ形式KIWAMI4-WB2ノズル形状Vスリットニップル空気ニップル:G1/4、塗料ニップル:G1/4
小形汎用スプレーガン
アネスト岩田¥23,980税込¥26,3781丁当日出荷機能性を重視したエルゴノミクスデザインです。モデルチェンジにより容易なメンテナンスが可能になりました。リニアに反応するパターン調整装置、個体差の少ない空気弁シートセットを実現しました。吸上式としても、圧送式としてもご使用いただけるkiwamiシリーズのスプレーガンです。大容量の吸上式コンテナが使用可能なため、広い範囲の塗装作業効率をアップすることができます。また、供給ポンプなどから塗料ホースを繋ぐことで圧送式としても使用可能です。仕様霧化段階:高微粒トラスコ品番257-9905材質本体:アルミダイカスト、接液部:ステンレス空気使用量(L/min)230パターン開き(mm)275塗料噴出量(mL/min)160~180吹付空気圧力(MPa)0.2所要圧縮機(kw)1.5~2.2吹付距離(mm)200塗料供給方式圧送・吸上エアー取付口G1/4ノズル径(Φmm)1.4カップ取付口G1/4
自動車補修専用スプレーガン(重力式)
アネスト岩田¥28,980税込¥31,8781台当日出荷昨今高粘度化が進んでいるハイソリッドクリヤーに対して、特化した性能となっています。 細かな肌も作りやすく、広いパタンにより塗り重ね回数を少なくすることができ、作業効率を飛躍的に高くすることができます。 高粘度に対応できるΦ1.6mm口径です。 大吐出量でありながら高微粒化を実現しました。 従来より低い手元空気圧力設定による高塗着効率となっています。 大パタン、フラットでワイドです。用途自動車補修用トラスコ品番228-5288材質本体:アルミダイカスト、接液部:ステンレス質量(g)290空気使用量(L/min)220パターン開き(mm)275塗料噴出量(mL/min)155吹付空気圧力(MPa)0.18ノズル口径(Φmm)1.6所要圧縮機(kw)1.5~2.2吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式エアー取付口G1/4霧化方式高微粒カップ取付口G1/4
アルミカップ PCG-7D-2
アネスト岩田¥9,398税込¥10,3381個当日出荷センターカップ用アルミ製カップ。 カップ本体表面にアルマイト処理を施しているため、洗浄性に優れています。 水性塗料にも対応しております。用途塗料カップ質量(g)175適合スプレーガンKIWAMI3/KIWAMI4/WIDER3/WIDER4/WS-400/LS-400/W-300/W-300WB/LPH-300カップ容量(mL)700寸法(Φ×mm)103×185取付ネジ径G1/4オス