カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
ブランド
- アネスト岩田
- モノタロウ(3)
- ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(6)
- AZ(エーゼット)(3)
- シェルルブリカンツ(2)
- GA(グリーンエース)(1)
- コスモ石油(1)
- エクソンモービル(1)
- エナパック(1)
- メテオAPAC(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「mobil dte24」の検索結果

COMG レシプロ コンプレッサーオイル
アネスト岩田(53件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1缶(1L)ほか欠品中COMGオイルは、出光興産(株)と共同で開発した、高性能のレシプロタイプエアーコンプレッサ用オイルです。 このオイルは、一般のオイルに比べ泡立ち性や乳化性に勝っており、またオイル消費量・カーボン蓄積量・摺動部材/回転部材の摩耗量に対しても優れた性能を示します。粘度ISO VG68適合範囲コンプレッサー形状透明液体色黄色引火点(℃)240流動点(℃)-40基油ナローカットナフテン危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)64(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性