カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
ブランド
- アネスト岩田
- モノタロウ(4)
- デンゲン(4)
- FALCON(2)
- トヨタ(2)
- AZ(エーゼット)(1)
- 日立産機システム(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- イチネンTASCO(1)
- SUNOCO(1)
- タカトテクニカ(1)
- 昭和自動車(1)
- Modes(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「pag46」の検索結果
特価

COMG レシプロ コンプレッサーオイル
アネスト岩田(53件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1缶(1L)ほか当日出荷・給油式レシプロコンプレッサの潤滑油として使用できます。・アネスト岩田製レシプロコンプレッサの性能・耐久性を最大限発揮させるためにオイルメーカと共同開発した専用オイルです。・オイルは、圧縮機と一体開発されており、市販品のレシプロコンプレッサオイルに比べ耐泡立ち性や耐乳化性に優れており、またオイル消費量・カーボン蓄積量・摺動部材/回転部材の摩耗量に対しても優れた性能を示します。・アネスト岩田製レシプロコンプレッサに最もマッチするように開発されています。・適合機種:アネスト岩田製レシプロコンプレッサ全機種形状透明液体色黄色適合範囲コンプレッサー引火点(℃)240流動点(℃)-40基油ナローカットナフテン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性