カテゴリ
- 塗装・養生・内装用品(5)
絞り込み
ブランド
- アネスト岩田
- BIGM(丸山製作所)(10)
- BLACK BOX(10)
- BOURNS(5)
- KSフィルター(4)
- MAD MAX(マッドマックス)(5)
- MIYAGAWA(6)
- アルゴファイルジャパン(6)
- イトーキ(110)
- イメージニクス(4)
- エスコ(4)
- エレコム(6)
- サンワサプライ(16)
- サンワダイレクト(6)
- タカチ電機工業(7)
- ナカバヤシ(4)
- ミドリ安全(11)
- レニショー(5)
- 南電機(4)
- ブランドをもっと見る
「pc-19」の検索結果

加圧式コンテナ
アネスト岩田¥13,980税込¥15,3781個欠品中質量(g)700最高使用圧力(MPa)0.49内容量(mL)1000取付ねじ径(B)M16×1(オネジ)適合スプレーガンW-2001、W-2003塗料供給方式加圧式
加圧式コンテナ
アネスト岩田¥44,980税込¥49,4781個3日以内出荷トラスコ品番514-7212質量(g)830内容量(mL)1000取付ねじ径(B)G3/8適合スプレーガンW-200・7塗料供給方式加圧式
高粘度スプレーガン HW-2003 加圧コンテナセット
アネスト岩田¥31,980税込¥35,1781セット当日出荷汎用スプレーガンでは塗布が難しい粘度の液剤を塗布することができます。パタン幅・空気量を調整でき、厚膜を作る塗布向きです。 加圧コンテナとスプレーガンを直結することで簡易圧送式として使用でき、スペースやコストを抑えることが可能です。 人間工学に基づいたデザインを採用し、高いグリップ性と軽量化を実現しました。 設計の見直しにより、メンテナンスがさらに容易になりました。 新開発したパタン調節装置により、直感的に調整がしやすくなりました。 空気弁シートの設計を見直すことで、操作の安定性を向上させました。 HW2マーキングを施し、他のスプレーガンとの差別化を図りました。用途高粘度スプレーガン、一般的な塗料に比べ高粘度な特殊液剤(100mPa・s以下)塗布、ゲルコート、多彩模様塗装、厚膜塗布仕様霧化:内部セット内容スプレーガン、加圧コンテナ(PC-19B)備考加圧コンテナセットタイプ圧送式空気使用量(L/min)270吹付空気圧力(MPa)0.29ノズル口径(Φmm)2パタン開き(mm)300-400
高粘度スプレーガン HW-2001 加圧コンテナセット
アネスト岩田¥45,980~税込¥50,578~1セット3日以内出荷から4日以内出荷汎用スプレーガンでは塗布が難しい粘度の液剤を塗布することができます。一定量での塗布ができ、建築外装・内装、ゲルコート、多彩模様塗布向きです。 加圧コンテナとスプレーガンを直結することで簡易圧送式として使用でき、スペースやコストを抑えることが可能です。 人間工学に基づいたデザインを採用し、高いグリップ性と軽量化を実現しました。 設計の見直しにより、メンテナンスがさらに容易になりました。 新開発したパタン調節装置により、直感的に調整がしやすくなりました。 空気弁シートの設計を見直すことで、操作の安定性を向上させました。 HW2マーキングを施し、他のスプレーガンとの差別化を図りました。用途高粘度スプレーガン、一般的な塗料に比べ高粘度な特殊液剤(100mPa・s以下)塗布、ゲルコート、多彩模様塗装、厚膜塗布仕様霧化:内部セット内容スプレーガン、加圧コンテナ(PC-19B)備考加圧コンテナセットタイプ圧送式空気使用量(L/min)25Wキャップ:170 10Wキャップ:100吹付空気圧力(MPa)0.29パタン開き(mm)25Wキャップ:250-400 10Wキャップ:100-250