カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(5)
絞り込み
ブランド
  • アネスト岩田
  • イトーキ(110)
  • サンワサプライ(16)
  • ミドリ安全(11)
  • BIGM(丸山製作所)(10)
  • BLACK BOX(10)
  • タカチ電機工業(7)
  • エレコム(6)
  • MIYAGAWA(6)
  • サンワダイレクト(6)
  • アルゴファイルジャパン(5)
  • MAD MAX(マッドマックス)(5)
  • レニショー(5)
  • BOURNS(5)
  • エスコ(4)
  • 南電機(4)
  • KSフィルター(4)
  • イメージニクス(4)
  • iClever(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pc-19」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PC-19B用フタパッキン アネスト岩田

    PC-19B用フタパッキン

    アネスト岩田
    1,798税込1,978
    1パック(2枚)
    当日出荷
    適合PC-19B
  • 加圧式コンテナ アネスト岩田

    加圧式コンテナ

    アネスト岩田
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    質量(g)700最高使用圧力(MPa)0.49内容量(mL)1000取付ねじ径(B)M16×1(オネジ)適合スプレーガンW-2001、W-2003塗料供給方式加圧式
  • 加圧式コンテナ アネスト岩田

    加圧式コンテナ

    アネスト岩田
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番514-7212質量(g)830内容量(mL)1000取付ねじ径(B)G3/8適合スプレーガンW-200・7塗料供給方式加圧式
  • 高粘度スプレーガン HW-2003 加圧コンテナセット アネスト岩田

    高粘度スプレーガン HW-2003 加圧コンテナセット

    アネスト岩田
    29,980税込32,978
    1セット
    当日出荷
    汎用スプレーガンでは塗布が難しい粘度の液剤を塗布することができます。パタン幅・空気量を調整でき、厚膜を作る塗布向きです。 加圧コンテナとスプレーガンを直結することで簡易圧送式として使用でき、スペースやコストを抑えることが可能です。 人間工学に基づいたデザインを採用し、高いグリップ性と軽量化を実現しました。 設計の見直しにより、メンテナンスがさらに容易になりました。 新開発したパタン調節装置により、直感的に調整がしやすくなりました。 空気弁シートの設計を見直すことで、操作の安定性を向上させました。 HW2マーキングを施し、他のスプレーガンとの差別化を図りました。
    用途高粘度スプレーガン、一般的な塗料に比べ高粘度な特殊液剤(100mPa・s以下)塗布、ゲルコート、多彩模様塗装、厚膜塗布仕様霧化:内部セット内容スプレーガン、加圧コンテナ(PC-19B)備考加圧コンテナセットタイプ圧送式空気使用量(L/min)270吹付空気圧力(MPa)0.29ノズル口径(Φmm)2パタン開き(mm)300-400
  • 高粘度スプレーガン HW-2001 加圧コンテナセット アネスト岩田

    高粘度スプレーガン HW-2001 加圧コンテナセット

    アネスト岩田
    42,980税込47,278
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    汎用スプレーガンでは塗布が難しい粘度の液剤を塗布することができます。一定量での塗布ができ、建築外装・内装、ゲルコート、多彩模様塗布向きです。 加圧コンテナとスプレーガンを直結することで簡易圧送式として使用でき、スペースやコストを抑えることが可能です。 人間工学に基づいたデザインを採用し、高いグリップ性と軽量化を実現しました。 設計の見直しにより、メンテナンスがさらに容易になりました。 新開発したパタン調節装置により、直感的に調整がしやすくなりました。 空気弁シートの設計を見直すことで、操作の安定性を向上させました。 HW2マーキングを施し、他のスプレーガンとの差別化を図りました。
    用途高粘度スプレーガン、一般的な塗料に比べ高粘度な特殊液剤(100mPa・s以下)塗布、ゲルコート、多彩模様塗装、厚膜塗布仕様霧化:内部セット内容スプレーガン、加圧コンテナ(PC-19B)備考加圧コンテナセットタイプ圧送式空気使用量(L/min)25Wキャップ:170 10Wキャップ:100吹付空気圧力(MPa)0.29パタン開き(mm)25Wキャップ:250-400 10Wキャップ:100-250