カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
- アネスト岩田
- 555(スリーファイブ)(1)
- AFF WARE(1)
- AIRREX(アネスト岩田)(1)
- AMPHENOL(2)
- APEM(1)
- Azur(2)
- Dell Technologies(2)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- SLP WORKS(エスエルピーワークス)(22)
- SOTO(1)
- TOYOX(トヨックス)(1)
- カクタス(1)
- ゼブラ(1)
- パロマ(1)
- ミヤコ自動車(1)
- ユーアールディ(1)
- 富士電機(2)
「slp 22」の検索結果
特価

オイルフリースクロールコンプレッサ(オイルフリータイプ) 2.2KW ドライヤー無
アネスト岩田¥619,800税込¥681,7801台3日以内出荷オイルフリーだから、吐出し空気はもちろんクリーンです。防錆タンクの標準搭載で、排出ドレンもさらにクリーンです。いつでも清潔な環境が保てます。静音、低振動です。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。幅(mm)453高さ(mm)875奥行(mm)507電源(V)三相200モーター出力(kW)2.2騒音値(dB)49吐出圧力(MPa)0.65~0.8空気タンク容量(L)20吐出空気量(L/min)255モータ出力(kW)2.2
オイルフリーコンプレッサ
アネスト岩田¥199,800税込¥219,7801台10日以内出荷経済的な圧力開閉制御の無給油式レシプロコンプレッサーです。オイルフリー(潤滑油不要)ですから、良質な圧縮空気を必要とする分野に最適です。コンポジット樹脂ピストンを採用し、信頼性と耐久性が一段と向上しました。100V電源のため、専用電源がなくても手軽に使えます。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途塗装作業、食品・飲料製造、繊維工業など。接続口径G1/4×1ボールコック