カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- アネスト岩田
- AFF WARE(1)
- AMPHENOL(17)
- azbil(旧:山武)(2)
- Canon(1)
- FSC(8)
- JST(日本圧着端子製造)(1)
- オーム電機(2)
- トライメイト(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- 三興マテリアルサプライ(1)
- 日東工業(2)
- 神保電器(2)
「slp-0」の検索結果
特価

オイルフリースクロールコンプレッサ(オイルフリータイプ) 0.75KW ドライヤー無
アネスト岩田¥499,800税込¥549,7801台3日以内出荷潤滑にオイルも水も使わないオイルフリータイプです。スクロールコンプレッサならではの低騒音・低振動です。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途塗装作業、食品・飲料製造、繊維工業など。幅(mm)355質量(kg)46高さ(mm)690種類静音、低振動奥行(mm)590電源(V)三相200モーター出力(kW)0.75騒音値(dB)45吐出圧力(MPa)0.6~0.8潤滑方式オイルレス空気タンク容量(L)5吐出空気量(L/min)74