カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- アネスト岩田
「slp-07eed c6」の検索結果

オイルフリースクロールコンプレッサ ドライヤ付
アネスト岩田¥669,800税込¥736,7801台3日以内出荷から4日以内出荷高品質なクリーンエアー。信頼のロングライフ設計。トルク変動が小さい圧縮機構で、低騒音・低振動。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。タイプドライヤ付
スクロールコンプレッサー”Smart Air”(オイルフリータイプ) ドライヤー付
アネスト岩田¥559,800税込¥615,7801台3日以内出荷エアドライヤ内蔵タイプです。オイルフリーだから、吐出し空気はもちろんクリーンです。環境に優しいオイルフリータイプで、ドレン処理費も削減できます。スマートさを追求したコンパクト設計です。静音、低振動です。用途電気製品、食品・飲料製造、塗装、精密機器、医療機器、研究機関など。幅(mm)355高さ(mm)690奥行(mm)660モーター出力(kW)0.75騒音値(dB)45吐出圧力(MPa)0.6~0.8空気タンク容量(L)5吐出空気量(L/min)64モータ出力(kW)0.75