カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
絞り込み
ブランド
  • アネスト岩田
  • モノタロウ(1)
  • TKG(2)
  • STATUSUNI(ステータスユニ)(2)
  • SK11(2)
  • SMC(1)
  • 日立産機システム(1)
  • UK(三宝)(1)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
  • 三井精機(1)
  • 和田助製作所(1)
  • VISHAY(1)
  • RS PRO(1)
  • AIRREX(アネスト岩田)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sust 39 100」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス製空気タンク 39L アネスト岩田

    ステンレス製空気タンク 39L

    アネスト岩田
    169,800税込186,780
    1台
    6日以内出荷
    食品・医療・半導体業界などサビの発生を嫌う業界に最適です。オイルフリーコンプレッサの補助タンクにおすすめです。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    トラスコ品番455-8502質量(kg)18タンク容量(L)39最高使用圧力(MPa)1空気取出口G1/4ストップバルブ空気取入口Rp3/8
  • 空気タンク アネスト岩田

    空気タンク

    アネスト岩田
    59,980税込65,978
    1台
    3日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    質量(kg)20高さ(mm)736タンク容量(L)36最高使用圧力(MPa)1空気取出口Rc3/8ストップバルブ胴径(Φmm)266空気取入口1/2×3/8ブッシュ付ドレン弁Φ6竹の子
  • 空気タンク アネスト岩田

    空気タンク

    アネスト岩田(2件のレビュー)
    179,800税込197,780
    1台
    3日以内出荷から10日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    寸法L(mm)4-Φ10
  • コンプレッサ用補助タンク アネスト岩田

    コンプレッサ用補助タンク

    アネスト岩田(1件のレビュー)
    51,980税込57,178
    1台
    12日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途建築塗装・釘打機などの中間タンクとして。圧縮機本体単体で使用する際の脈動防止補助タンクとして。工場内の各種空気圧機器の圧損防止、ドレン分離用の補助タンクとして。付属品圧力計、安全弁、ドレン抜き、ボールバルブ材質スチール質量(kg)18タンク容量(L)33最高使用圧力(MPa)1空気取出口G1/4×1ボールバルブ空気取入口RC3/8ドレン弁Φ6竹の子
  • 空気タンク 400L アネスト岩田

    空気タンク 400L

    アネスト岩田(1件のレビュー)
    399,800税込439,780
    1台
    9日以内出荷
    コンプレッサーの制御方式の特長を活かし、より効率的な運用ができます。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    トラスコ品番455-8359質量(kg)175タンク容量(L)400最高使用圧力(MPa)1.4空気取出口Rc1 1/2ストップバルブ空気取入口2×1プッシュ付
  • ドレン排出器ドレンディスチャージャー アネスト岩田

    ドレン排出器ドレンディスチャージャー

    アネスト岩田
    59,980税込65,978
    1台
    16日以内出荷から40日以内出荷
    無駄なエアの放出がなく、省エネ性に優れています。ドレンに鉱油類を含まないため、そのまま下水に流せるオイルフリーコンプレッサーとセットで使用すれば、ドレンの処理は万全です。
    質量(kg)1電源(V)100使用圧力範囲(MPa)0.2~1.6温度範囲(℃)ドレン水:1~60使用周囲温度(℃)2~40