カテゴリ
- 塗装・養生・内装用品(16)
絞り込み
ブランド
- アネスト岩田
- モノタロウ(1)
- ユタカメイク(1)
- エコリカ(1)
- AIRREX(アネスト岩田)(1)
「wider-61」の検索結果

小形スプレーガン W-61シリーズ (重力式)
アネスト岩田(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781丁当日出荷重力式汎用小形スプレーガンです。 若手からベテランまで愛され続けるベストセラー品です。用途プラスチック、車両、金属、木工塗装 液体塗布質量(g)420吹付空気圧力(MPa)0.29吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式取付ネジ径(塗料):G1/4、(空気):G1/4
小形スプレーガン
アネスト岩田¥19,980税込¥21,9781台当日出荷若手からベテランまで愛され続けるベストセラー品です。用途自動車、金属、木工、家具、プラスチック塗装用。仕様吸上式材質(本体)アルミダイカスト質量(g)420霧化能力汎用取付口(カップ・エア)G1/4材質(接続部)真鍮、ステンレス
中形スプレーガン 重力式 ノズル口径 Φ2.0
アネスト岩田(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から3日以内出荷用途プラスチック塗装 車両塗装 金属塗装 木工塗装 液体塗布塗料ノズル口径(Φ)2.0mm質量(g)550塗料噴出量(mL/min)390吹付空気圧力(MPa)0.34吹付距離(mm)250塗料供給方式重力
低圧スプレーガン 重力式
アネスト岩田(8件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781丁当日出荷高塗着効率・低飛散のため、塗料使用量の削減が可能です。 塗料ミストの飛散や跳ね返りが少ないので、塗装環境の改善に役立ちます。用途自動車、金属、木工、家具、プラスチック塗装用。空気使用量(L/min)50仕様重力式材質(本体)アルミダイカスト質量(g)220所要圧縮機(kw)0.2~0.75霧化能力高微粒取付口(カップ・エア)G1/4材質(接続部)ステンレス
小形スプレーガン W-71シリーズ (重力式)
アネスト岩田(3件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781丁当日出荷重力式汎用小形スプレーガンです。 永年ご愛顧頂いているベーシックモデルです。用途プラスチック、車両、金属、木工塗装 液体塗布質量(g)450吹付空気圧力(MPa)0.29吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式適合塗料容器PC-4S、PC-5、PCG-6P-2、PC-51、PC-61、PC-150S-2LF、PC-400S-2LF、PC-250S-2LF取付ネジ径(塗料):G1/4、(空気):G1/4