カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(4)
絞り込み
ブランド
  • アネスト岩田
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wider2-12g2p」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大型自動ガン アネスト岩田大型自動ガンアネスト岩田
39,980税込43,978
1丁
当日出荷から3日以内出荷
自動塗装機やレシプロケーター、塗装ロボットなどにセットして使う量産用スプレーガンです。(大形自動ガン) 工業塗装製品において最も大切なこと、それは「品質と安定性」。これまでに培った経験とノウハウをこの新モデル ”WIDER”に注ぎ込みました。無骨であったデザインから洗練されたデザインに変わり、メンテナンス性が更に向上したモデルへ生まれ変わりました。 モデルチェンジにより、容易なメンテナンスが可能に!各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、より微調整がしやすくなっています。また、各ニップルには入り口にガイドを設け、ホース接続を容易にサポートします。 空気キャップセットのネジピッチを従来の1mmから1.5mmに変更することで、着脱が容易になりました。 空気キャップカバーからのエア漏れを極限まで抑える設計にすると共に、材質も従来より耐溶剤性に優れた材質に変更をおこないました。 従来モデルは特殊工具でしか外すことができなかった空気弁シートセットを、ボックスレンチ14mmで取り外し可能となりました。また、従来モデルはボックスレンチ32mmでの取り外しだった塗料調節装置も、工具なしで取り外し可能となりました。 従来のパターン調節装置は、1回転で全パターン幅の約45%に達し、1.5回転では約80%、2回転で約100%とほぼ全開となっていましたが、新開発のパターン調節装置では、1回転では約35%、1.5回転でも約50%、2回転で約70%と、リニアに反応するように調整し、より直感的に操作しやすくなりました。 WIDERにはワンタッチ継手(霧化エアー: Φ8mm、作動エアー:Φ6mm)を標準装備。そのため、従来通りジョイントを使用している場合は、付属 ×2個品の空気ニップルに付け替えてご使用ください。
用途大型自動ガン。自動塗装機やレシプロケーター、塗装ロボットなどにセットして使う量産用スプレーガンです。吹付空気圧力(MPa)0.29吹付距離(mm)250吹付パターン丸~平吹接続口径【空気】霧化エア(CAP):Φ8 作動エア(CYL):Φ6 【塗料】G3/8 オス質量(g)420
大形スプレーガン WIDER2(圧送式) アネスト岩田大形スプレーガン WIDER2(圧送式)アネスト岩田
24,980税込27,478
1丁
当日出荷
従来より5gの軽量化を実現。 各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、高いグリップ性により微調整がしやすい。 また、ニードル弁ばね後方に樹脂パーツを組み込むことでスムーズな塗料調整が可能。 さらにトリガーの先端形状をなだらかにすることで少量塗布時の操作性向上。 メンテナンスのしやすい設計。 キャップのネジピッチを1.0mmから1.5mmに変更したことにより、従来の半分の約1回転半で締め込みができ、ニードル弁の後端部へは、着脱が容易におこなえるような形状。空気および塗料ニップルにネジのないストレート部を設けたことで、ジョイントの簡単な取り付けを実現。
用途大物部品/車両、ライン塗装ノズル口径(Φmm)1.2空気使用量(L/min)500パタン開き(mm)400質量(g)375塗料噴出量(mL/min)500吹付空気圧力(MPa)0.29所要圧縮機(kw)2.2~3.7吹付距離(mm)250塗料供給方式圧送式微粒化高微粒適合空気キャップ形式G2P従来機形式W-200-122P取付ネジ径(塗料):G3/8、(空気):G1/4アズワン品番64-4998-38
大形低圧スプレーガン(圧送式) アネスト岩田大形低圧スプレーガン(圧送式)アネスト岩田
52,980税込58,278
1台
当日出荷から7日以内出荷
エルゴノミクスデザインを追求。軽量化。メンテナンス性の向上。リニアに反応するパタン調整装置。個体差の少ない空気弁シートセットで安定性向上。
用途大物部品・車両などの大物、ライン塗装用吹付空気圧力(MPa)0.2吹付距離(mm)200塗料供給方式圧送式ニップル空気:G1/4、塗料:G3/8
小型スプレーガン HVLP WIDER2L アネスト岩田小型スプレーガン HVLP WIDER2Lアネスト岩田
49,980税込54,978
1台
当日出荷
ノズル口径(Φmm)1.2空気使用量(L/min)470パターン開き(mm)300トラスコ品番204-4841種別大物部品・車両などのライン塗装質量(g)375塗料噴出量(mL/min)500吹付空気圧力(MPa)0.2吹付距離(mm)200塗料供給方式圧送式塗料粘度20秒/NK-2微粒化高微粒エアーキャップ内圧力(MPa)0.069キャップ形式WIDER2L-G2ニップル塗料G3/4、空気G1/4