カテゴリ
- 塗装・養生・内装用品(1)
絞り込み
ブランド
- アネスト岩田
「wider2a-15k2」の検索結果

大型自動ガン
アネスト岩田¥44,980税込¥49,4781丁当日出荷から3日以内出荷自動塗装機やレシプロケーター、塗装ロボットなどにセットして使う量産用スプレーガンです。(大形自動ガン) 工業塗装製品において最も大切なこと、それは「品質と安定性」。これまでに培った経験とノウハウをこの新モデル ”WIDER”に注ぎ込みました。無骨であったデザインから洗練されたデザインに変わり、メンテナンス性が更に向上したモデルへ生まれ変わりました。 モデルチェンジにより、容易なメンテナンスが可能に!各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、より微調整がしやすくなっています。また、各ニップルには入り口にガイドを設け、ホース接続を容易にサポートします。 空気キャップセットのネジピッチを従来の1mmから1.5mmに変更することで、着脱が容易になりました。 空気キャップカバーからのエア漏れを極限まで抑える設計にすると共に、材質も従来より耐溶剤性に優れた材質に変更をおこないました。 従来モデルは特殊工具でしか外すことができなかった空気弁シートセットを、ボックスレンチ14mmで取り外し可能となりました。また、従来モデルはボックスレンチ32mmでの取り外しだった塗料調節装置も、工具なしで取り外し可能となりました。 従来のパターン調節装置は、1回転で全パターン幅の約45%に達し、1.5回転では約80%、2回転で約100%とほぼ全開となっていましたが、新開発のパターン調節装置では、1回転では約35%、1.5回転でも約50%、2回転で約70%と、リニアに反応するように調整し、より直感的に操作しやすくなりました。 WIDERにはワンタッチ継手(霧化エアー: Φ8mm、作動エアー:Φ6mm)を標準装備。そのため、従来通りジョイントを使用している場合は、付属 ×2個品の空気ニップルに付け替えてご使用ください。用途大型自動ガン。自動塗装機やレシプロケーター、塗装ロボットなどにセットして使う量産用スプレーガンです。接続口径【空気】霧化エア(CAP):Φ8 作動エア(CYL):Φ6 【塗料】G3/8 オス質量(g)420吹付パターン丸~平吹吹付空気圧力(MPa)0.29吹付距離(mm)250