カテゴリ

  • 洗車・清掃(3)
    • タイヤ・ホイール用(2)
    • ボディー用(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 鈴木油脂工業(SYK)
  • モノタロウ(9)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](3)
  • PROSTAFF(プロスタッフ)(10)
  • PITWORK(日産)(2)
  • 林純薬工業(2)
  • 晴香堂(旧:オカモト産業)(2)
  • ナリカ(7)
  • KeePer(2)
  • ZEUS(6)
  • 武蔵ホルト(6)
  • 二六製作所(71)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(66)
  • アイリスオーヤマ(39)
  • CAPTAIN STAG(35)
  • 和平フレイズ(30)
  • イチネンTASCO(27)
  • 平安伸銅工業(25)
  • カネテック(23)
  • エスコ(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「鉄粉」の検索結果

商品豆知識

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リトルスメル 鈴木油脂工業(SYK)リトルスメル鈴木油脂工業(SYK)(17件のレビュー)
4,898税込5,388
1本(1kg)ほか
当日出荷
嫌な臭いがほとんどありません。錆取り剤としての効果もあります。トラップ粘土の除去力に優れた作業性をプラス!タレない粘性のある液体で、鉄粉を強力に溶解。活性剤配合でカーシャンプーとしても最適。
用途カーボディ等塗装面鉄粉除去・錆び除去液性中性、ノーコンパウンド成分チオグリコール酸アンモニウム・界面活性剤・発色増強剤・増粘剤・製水密度1.09(20℃)外観ほとんど無色透明の液体
鉄紛クリーナー 鈴木油脂工業(SYK)鉄紛クリーナー鈴木油脂工業(SYK)
3,798税込4,178
1本(1kg)ほか
当日出荷から翌々日出荷
塗装面に付着した鉄紛あるいは金属器具等のサビの除去に適しています。中性の為、処理面を傷めないです。垂れにくい泡で確実に処理面に付着して鉄粉等の金属酸化物を素早く溶解します。活性剤配合なのでスポンジ等を用いればカーシャンプーとして使用できます。
用途鉄粉、金属器具等のサビの除去使用方法1.処理面から約2.0~3.0cm離してスプレーします。2.本剤と鉄紛が反応し、赤紫色になり鉄紛を溶解します。3.スポンジ等を用いて水で洗い流して下さい。タイプ(洗浄剤)水系液性中性危険物の類別非危険物
B.P-☆☆☆(ビーピースリースター) 鈴木油脂工業(SYK)B.P-☆☆☆(ビーピースリースター)鈴木油脂工業(SYK)
24,980税込27,478
1缶(17kg)
5日以内出荷
浸透力溶解力が優れているので、粉塵鉄粉泥カーボンなどの粉体状の汚れ、及び油グリース等の油脂類、また水分等を素早く洗浄できます。 フロン1,1,1,-、トリクロルエタンテトラクロルエチレントリクロルエチレンを含まないので安心して使用でき、またサビを誘発することはありません。 オーバーホールなしで洗浄保守ができるのでメンテナンス費用が節約できます。 完全に揮発し、乾燥後、残渣を残しません。 5分程、原液に浸漬させてください。
用途金属洗浄用洗浄剤仕様被洗浄物:鉄、ステンレス
リトルスメル 鈴木油脂工業(SYK)リトルスメル鈴木油脂工業(SYK)
65,980税込72,578
1缶(20kg)
翌日出荷
嫌な臭いがほとんどありません。 錆取り剤としての効果もあります。 トラップ粘土の除去力に優れた作業性をプラス! タレない粘性のある液体で、鉄粉を強力に溶解。 活性剤配合でカーシャンプーとしても最適。 本剤は、鉄粉をすばやく溶解します。中性ですので手肌や処理面を傷めず鉄粉などの金属酸化物だけを溶解します。 塗装面に付着した鉄粉あるいは金属器具類等のサビの除去に適しています。
用途自動車修理工場・鉄工所・一般家庭。特性強力成分チオグリコール酸アンモニウム・陰イオン系界面活性剤・発色増強剤・増粘剤・精製水トラスコ品番493-3893使用方法水をかけて、ボディーを冷やす。噴霧する鉄粉と反応して赤紫になる。再度水をかけ軽く洗い流す。スポンジで拭いて水アカも除去。水で洗い流して仕上げる。密度1.09(20℃)外観ほとんど無色透明の液体危険物の類別非危険物
鉄粉特集