カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
ブランド
- 鈴木油脂工業(SYK)
- モノタロウ(1)
- TRUSCO(4)
- AZ(エーゼット)(3)
- R-GOT(2)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2)
- 日本工作油(1)
- 旭エンジニアリング(1)
- BOLL(1)
「esu99」の検索結果
特価

SYK タッピングスプレーエース
鈴木油脂工業(SYK)¥1,198税込¥1,3181本(420mL)当日出荷潤滑性、冷却性、反溶着性に特に優れている。 いかなる材質作業にも、通常以上に回転数を上げることができ、能率の向上に役立ち、特にタッピングには素晴らしい効果を上げることができる SS鋼の低速加工での、構成刃先の付着を防ぎ、むしれを防止し、リーマー作業では満足のいく結果を得ることができる。 プレーナー加工でのステンレス網の長尺物、広い面積での荒削り、仕上げに、切刃の保護が抜群。 スロッター加工(ステンレス鋼)ではバイトの逃げがなく、両角の損傷を最大限に保護する。用途機械工作・金属加工。仕様チューブノズル付成分硫黄系極圧添加剤、酸化防止剤、油脂分、ベースオイル、塩素系極圧添加剤トラスコ品番759-3643使用方法切削工具の刃にスプレーする形状スプレータイプ塩素系引火点(℃)200以上密度0.98(20℃)外観褐色透明粘性液体適合工具タッピング、リーマー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量170mL危険物の性状非水溶性