カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
ブランド
- スターエム
- モノタロウ(3)
- DIAMOND(7)
- マキタ(2)
- オグラ(2)
- チップソージャパン(1)
- HIT(ヒット)(1)
- MCC(松阪鉄工所)(1)
- Y'sGOD(1)
- ダイア(1)
「1fc3096000s」の検索結果

アンカーボルト切断具 ポキポキBOLT
スターエム(4件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷機械や店舗什器などの撤去後に地面に残ったアンカーボルトや寸切りボルトを軽い力で切断することが可能です。電気を使用しないので電源が不要。切粉・火花が出ないのでクリーンルームでのご使用が可能です。アダプター交換は工具不要です。持ち手側についているハンマーヘッドは、切断後の突起残部分を叩いて沈めることが可能です。先端が半球状なので軽い力で切断が可能です。用途地面に残ったアンカーボルトや寸切りボルトを電力なしで切断。セット内容アダプターM12用(セット済)材質本体:炭素鋼・普通鋼 / アダプター:炭素鋼 / ユニオンナット:普通鋼 / ハンマーヘッド:炭素鋼幅(mm)47.3全長(mm)1000質量(g)2097ねじの呼びM12