カテゴリ

  • 溶接用品(14)
絞り込み
ブランド
  • SUZUKID(スズキッド)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(17)
  • 三立電器工業(14)
  • 富士電線工業(13)
  • KTC(12)
  • 堺電業(10)
  • 共立電機(10)
  • マリンテック(9)
  • エスコ(7)
  • スーパーツール(6)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(6)
  • ウエルドテック社(6)
  • 大阪電具(ODK)(5)
  • タツタ電線(5)
  • JAPPY(5)
  • ハーティング(5)
  • 冨士電線(四国)(5)
  • SPJR(5)
  • bitstrong(ビットストロング)(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「22sq」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 22sq用銅管セット SUZUKID(スズキッド)

    22sq用銅管セット

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷
    電気溶接端末機器と電線との接続に使用します。
    用途電気溶接端末機器と電線との接続。仕様銅管+六角穴付きイモネジ接続式適合電線サイズ22sq用
  • H型プラグ・ソケット22sq SUZUKID(スズキッド)

    H型プラグ・ソケット22sq

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    100Vプラグ・ソケットです。H型プラグ・ソケット組です。
    用途プラグ・ソケット22sq。最大電流(A)200適合電線サイズ8~22sq
  • H型22sqプラグ SUZUKID(スズキッド)

    H型22sqプラグ

    SUZUKID(スズキッド)
    ¥889税込¥978
    1個
    当日出荷
    H型22Sqプラグのみ、付属品:銅管20L×1、レンチ×1、イモネジ×2
    用途ケーブルジョイントに使用。
  • 接続端子22sq-8 2組 SUZUKID(スズキッド)

    接続端子22sq-8 2組

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1箱(2個)
    当日出荷
    溶接機のコード接続端子です。 20A程度のアーク溶接用接続端子です。
    用途溶接機のコード接続端子。
  • ホルダー付きキャブタイヤSEH-300A/M型38sqプラグ付22Sq×5m SUZUKID(スズキッド)

    ホルダー付きキャブタイヤSEH-300A/M型38sqプラグ付22Sq×5m

    SUZUKID(スズキッド)
    ¥7,998税込¥8,798
    1本
    当日出荷
    長さ(m)5
  • アースクリップ付きキャブタイヤSEC-300/M型38sqプラグ付22Sq×5m SUZUKID(スズキッド)

    アースクリップ付きキャブタイヤSEC-300/M型38sqプラグ付22Sq×5m

    SUZUKID(スズキッド)
    ¥7,998税込¥8,798
    1本
    当日出荷
    長さ(m)5
  • 溶接側延長H型22sq×10 SUZUKID(スズキッド)

    溶接側延長H型22sq×10

    SUZUKID(スズキッド)
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    5日以内出荷
    出力側(溶接側)延長ケーブルセットです。 プラグ、ソケットが付いてます。
    用途本体にケーブルが直付きの溶接機に使用 本体から30cmのところで切断し、CC-681を取り付けます仕様WCT22sq×1芯、両端にH型22sqプラグ・ソケット付コード長さ(m)10
  • 接続圧着端子1組R22-8 SUZUKID(スズキッド)

    接続圧着端子1組R22-8

    SUZUKID(スズキッド)
    ¥239税込¥263
    1組
    翌々日出荷
    100Vプラグです。20A程度のアーク溶接用接続端子です。
    用途アーク溶接器用接続端子22sq-8。
  • M型38Sqソケット SUZUKID(スズキッド)

    M型38Sqソケット

    SUZUKID(スズキッド)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    M型ロック式38Sq中継ソケットのみ、22Sq~50Sq対応。付属品:銅管36L×1、レンチ×1、イモネジ×2
    用途ケーブルジョイントに使用。
  • M型プラグ 38sq SUZUKID(スズキッド)

    M型プラグ 38sq

    SUZUKID(スズキッド)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    溶接用ケーブルジョイントプラグです。M型38Sqのプラグのみです。
    用途電気溶接用ケーブルジョイント。適合22~50Sq接続方式ジョイント:M型
  • ケーブルアダプター SUZUKID(スズキッド)

    ケーブルアダプター

    SUZUKID(スズキッド)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    溶接ケーブル接続アダプターです。 溶接機と溶接ケーブルの脱着が出来ます。
    用途溶接ケーブル接続アダプター。仕様差込ロック式、22sq×0.2M端子+ネジ付き
  • HC延長R22-10X10M SUZUKID(スズキッド)

    HC延長R22-10X10M

    SUZUKID(スズキッド)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    翌々日出荷
    溶接用キャブタイヤです。 P-42安全ホルダー(SHE-300A)・圧着端子R22-10付です。
    用途溶接用キャブタイヤ。仕様両側端末加工形状長さ(m)10導体断面積(mm2)22使用電流(A)使用率:105A(100パーセント)/150A(50パーセント)、250A(20パーセント)/300A(10パーセント)太さ(sq)22
  • AC延長R22-10X10M SUZUKID(スズキッド)

    AC延長R22-10X10M

    SUZUKID(スズキッド)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    翌々日出荷
    溶接用キャブタイヤです。 P-48アースクリッパー(SEC-300)・圧着端子R22-10付です。
    用途溶接用キャブタイヤ。仕様両側端末加工形状長さ(m)10導体断面積(mm2)22使用電流(A)使用率:105A(100パーセント)/150A(50パーセント)、250A(20パーセント)/300A(10パーセント)太さ(sq)22
  • 溶接側延長22sqX20M SUZUKID(スズキッド)

    溶接側延長22sqX20M

    SUZUKID(スズキッド)
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    5日以内出荷
    一般的な溶接機出力側(溶接側)ケーブルです。
    用途溶接機出力側(溶接側)の延長等に使用します仕様WCT22sq×1芯コード長さ(m)20