カテゴリ

  • 溶接用品(4)
絞り込み
ブランド
  • SUZUKID(スズキッド)
  • モノタロウ(2)
  • BELDEN(8)
  • bitstrong(ビットストロング)(15)
  • KHD(7)
  • KOWA(宏和工業)(21)
  • オーナンバ(17)
  • カワイ電線(8)
  • コガネイ(9)
  • タイカツ(5)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(15)
  • 伸興電線(5)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11)
  • 倉茂電工(31)
  • 冨士電線(四国)(5)
  • 堺電業(6)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(7)
  • 富士電線工業(7)
  • 星和電機(SEIWA)(4)
  • 長岡特殊電線(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2sq 2芯」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電源延長3.5sqX10M SUZUKID(スズキッド)

    電源延長3.5sqX10M

    SUZUKID(スズキッド)
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    当日出荷
    単相100Vの電源延長キャブタイヤコードです。 防水プラグとコネクタボディが付いています。
    用途100V延長コード。コード長さ(m)10コード種類VCT3.5sq×2芯
  • スポット溶接機 VESSPO SUZUKID(スズキッド)

    スポット溶接機 VESSPO

    SUZUKID(スズキッド)
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    4日以内出荷
    溶接時に火花、ヒュームや音が出にくいため、室内でも作業が可能です。タイマー機能付きで、一定の時間と加圧で溶接ができ溶接の仕上がりを均一にすることが可能です。パルススポット溶接が可能で溶接物への熱影響が少なくなります。加熱保護とブザー制御機能付きで、使用率が越えるとブザーが鳴り溶接が停止します。
    用途溶接機。付属品取手、電極2個、六角スパナ2本、設定3P20A-250Vプラグ(※100V用電源プラグ,100V変換アダプタは別売)適合板厚(mm)標準アーム(121mm)では3mm+3mm、オプションアーム(500mm)では1.5mm+1.5定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100/200兼用電源コード(m)約2(2sq×3芯)出力定格容量(kVA)4.2適合材鉄、ステレンス定格使用率(%)2定格二次無負荷電圧(V)AC1.8
  • 電源延長5.5sqX10M SUZUKID(スズキッド)

    電源延長5.5sqX10M

    SUZUKID(スズキッド)
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    5日以内出荷
    一般的な入力側(電源側)ゴムケーブルです。
    用途溶接機や変圧器等の電気機器の入力側(電源側)の延長等に使用します仕様2CT5.5sq×2芯コード長さ(m)10
  • 電源延長3.5sqX5M SUZUKID(スズキッド)

    電源延長3.5sqX5M

    SUZUKID(スズキッド)
    ¥6,998税込¥7,698
    1本
    5日以内出荷
    一般的な入力側(電源側)ゴムケーブルです。
    用途溶接機や変圧器等の電気機器の入力側(電源側)の延長等に使用します仕様2CT3.5sq×2芯コード長さ(m)5
ケーブル 2sq特集