カテゴリ

  • 溶接用品(1)
絞り込み
ブランド
  • SUZUKID(スズキッド)
  • 富士電線工業(8)
  • 三ツ星(4)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(10)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(7)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(4)
  • 倉茂電工(6)
  • カワイ電線(4)
  • 品川電線(1)
  • JAPPY(1)
  • 沖電線(1)
  • オーナンバ(4)
  • 冨士電線(四国)(3)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2)
  • オーム電機(1)
  • 未来工業(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • 冨士電線(1)
  • 行田電線(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5.5sq 3芯」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
100V/200V エアープラズマ切断機 エスパーダ40 SUZUKID(スズキッド)100V/200V エアープラズマ切断機 エスパーダ40SUZUKID(スズキッド)
199,800税込219,780
1台
12日以内出荷
工場にある200Vや出張工事等の100Vにも場所を選ばず対応します。 約16kgの軽量ボディにすべてのコード類が収納できる構造です。 安全トーチはスイッチの押し間違いによるパイロットアークの発生を防ぐ保護カバーを取り付けています。 200Vでの使用で最大10mmの厚い軟鋼を切断することが可能です。 直線切断だけでなく状況に応じた自由な切断が可能。
用途家庭での趣味の金属工作(看板の切り文字加工等)・自動車の板金加工・空調ダクトの施工、改修・シャッターや波板の切断・配電盤の穴あけ・自社製品の部品加工・解体工事等定格使用率(%)60トラスコ品番818-5941質量(kg)16電圧(V)AC100/200兼用(自動切替)定格周波数(Hz)50/60兼用切断能力(mm)軟銅/4(100V)、10(200V)、ステンレス/3(100V)、9(200V)、アルミ/2(100V)、6(200V)入力電圧(V)2.5K(AC100V)、6.8K(AC200V)出力電流(A)DC8~15(AC100V)、DC10~40(AC200V)電源コード3.5sq×3芯(アース線含む)7mスタート方式パイロットアーク方式トーチ本体寸法(mm)40A(60%安全装置付き)6mアース線の長さ(mm)5.5sq 4mプレス製アースクリップ付