カテゴリ
- 溶接用品(10)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
絞り込み
ブランド
- SUZUKID(スズキッド)
- CKD(31)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](16)
- SMC(14)
- 東和制電工業(TOWA)(6)
- SUS(エスユーエス)(6)
- 南海プライウッド(6)
- イスカル(5)
- エスコ(5)
- EPSON(5)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(4)
- スリーピース(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- 富士変速機(3)
- アズワン(2)
- タンガロイ(2)
- 日東工業(2)
- ブランドをもっと見る
「EB200」の検索結果

液晶式自動遮光面 アイボーグαⅡ
SUZUKID(スズキッド)(16件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷ドイツ工業規格(DIN)の認証を取得したカートリッジを採用。 カートリッジと面体、ヘットギヤとの重心を一定に保つよう、トータルバランスを重視した設計がされています。用途TIG/MIG/MAG/手棒溶接/切断・研磨種類自動溶接遮光面付属品外側カバープレート1枚、内側カバープレート1枚、単4電池2個寸法(mm)240×305×207電源単4電池×ソーラー電池本体質量(g)528遮光度#9~#13視野98×44mm遮光速度(秒)1/25000
EB-200B用外側カバープレート3枚入り
SUZUKID(スズキッド)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷EB-200B用外側カバープレートです。ポリカーボネイト製でスパッタが付き辛く耐熱性の高い樹脂製プレートです。用途スレキズやスパッタの付着等で視界が悪くなった際に交換して下さいプレート寸法(mm)115×103.8×1
液晶式自動溶接面アイボーグ・ベータ
SUZUKID(スズキッド)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷簡単、便利なデジタル操作。その溶接ワークに死角無し。高級感のあるグレイッシュブロンズカラー採用。ブルーフィルタ採用で鮮明な視界を確保。外側ボタンで面体を脱がずに設定調整できます。フィット感抜群のヘッドギア採用しています。作業モード切替:常時遮光(DARK)、溶接(WELD)、切断(CUT)、グラインド(GRIND)の4種モードを作業環境に併せて設定可能です。遮光度調整:切断モードでは#4~#8、溶接モードでは#9~#13の範囲で遮光度調整できます。感度調整:光を感知するセンサーの感度を6段階で調整できます。戻り速度調整:遮光前の明るさに戻るまでの時間を6段階で調整できます。用途溶接作業時に発生するアーク光や飛散するスパッタ等から目や顔を保護する溶接面です。色グレイッシュブロンズ電源自動オン/オフフィルターブルーバッテリーソーラー+リチウム電池(CR2032×2)レンジ【遮光度】#4~#8/#9~#13遮光度【遮光前】#3視界範囲(mm)100×53戻り速度(秒)6段階ボタン調整:約0.04~約2.0感度調整6段階ボタン調整遮光速度(秒)1/25.000
液晶式自動遮光面 アイボーグαⅡ ブルーフィルタ
SUZUKID(スズキッド)(4件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷液晶式自動遮光溶接面、クリアな視界に液晶ブルーフィルターを採用しました。長時間の溶接使用にも作業者が感じる負担を軽減される液晶面です。用途TIG/MIG/MAG/手棒溶接/切断・研磨作業に最適です。仕様グラインダーモード有、バッテリーラーム有、戻り速度調整:ダイヤル式・無段階調整寸法(mm)W240×D305×H207種類溶接面(かぶり式)電源単4電池×2本+ソーラー電池センサー2個遮光度#9~#13視野98×44mm感度調整大槍式/無段階遮光速度(秒)1/25000
EB-200B用内側カバープレート3枚入り
SUZUKID(スズキッド)¥1,198税込¥1,3181個11日以内出荷EB-200B用内側カバープレートです。ポリカーボネイト製でスパッタが付き辛く耐熱性の高い樹脂製プレートです。用途スレキズやスパッタの付着等で視界が悪くなった際に交換して下さいプレート寸法(mm)105×58.6×0.75
汗止めバンド
SUZUKID(スズキッド)¥879税込¥9671個10日以内出荷EB-200A・EB-300A・EB-300B用汗止めバンド前頭部に当たるヘッドギア部の交換用バンドです。用途対象機種の交換用汗止めバンドに。トラスコ品番161-5239適合機種EB-200A・EB-300A・EB-300Bタイプ汗止めバンド
自動遮光溶接面用ネックガード
SUZUKID(スズキッド)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷SUZUKIDの自動遮光面全種に装着できます。スパッタから喉を保護するという目的の他に面体とと胸の隙間からの溶接光の侵入を防ぐ効果もあります。用途溶接作業にて。取付可能対象EB-300PWD/EB-300PWDM/EB-300PW/EB-300PWR/EB-300G/EB-200A2B/EB-200A2/FD-200/LR-200MG/LR-200SB/JM-200FF材質難燃生地
自動遮光溶接面用バックガード
SUZUKID(スズキッド)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷SUZUKIDの自動遮光面全種に装着できます。スパッタから後頭部を保護する目的の他に、後方からの照明光に対し液晶パネル内側への映り込みや反射を防ぐ効果もあります。用途溶接作業にて。取付可能対象EB-300PWD/EB-300PWDM/EB-300PW/EB-300PWR/EB-300G/EB-200A2B/EB-200A2/FD-200/LR-200MG/LR-200SB/JM-200FF材質難燃生地