カテゴリ

  • 溶接用品(3)
    • 溶接面(自動遮光面)(3)
絞り込み
ブランド
  • SUZUKID(スズキッド)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • メディアカバーマーケット(19)
  • エレコム(10)
  • TAKEGAWA(武川)(8)
  • unitech(8)
  • Xiaomi(6)
  • SUNSTAR(サンスター)(3)
  • X.A.M(2)
  • Acer(エイサー)(2)
  • GoPro(2)
  • AFAM(アファム)(2)
  • DID(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • KIJIMA(キジマ)(1)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](1)
  • マイクロソフト(1)
  • MAD MAX(マッドマックス)(1)
  • ISA(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「GORILLA」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EB-300G用内側プレート SUZUKID(スズキッド)EB-300G用内側プレートSUZUKID(スズキッド)
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
GORILLA用内側プレート。
用途スパッタ付着による汚損等で視界が悪くなったときの交換用消耗品材質ポリカ質量(g)40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)114×133×9
EB-300G用外側プレート SUZUKID(スズキッド)EB-300G用外側プレートSUZUKID(スズキッド)
2,798税込3,078
1セット(5枚)
当日出荷
GORILLA用外側プレート。
用途スパッタ付着による汚損等で視界が悪くなったときの交換用消耗品材質ポリカ質量(g)40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)114×133×9
液晶式自動遮光面 アイボーグゴリラ SUZUKID(スズキッド)液晶式自動遮光面 アイボーグゴリラSUZUKID(スズキッド)
36,980税込40,678
1台
当日出荷
クラス最大級の視界で幅広い溶接に使用できます。 100Ⅴタイプの小型溶接機から、大電流の大型溶接機まで幅広い溶接に使用することができ、作業者の好みに応じて細かい設定が可能です。 作業環境に関係なく、常時遮光度#3.5を維持し作業を行うことが可能なグラインドモード搭載です。 センサー4箇所有り。
用途遮光度#5~#13まで、広範囲の遮光度調整が可能です。仕様自動切電源:自動 ON/OFF、戻り速度調整:0.1秒~1.0秒(無段階調整)、赤外線保護レベル:#16以下トラスコ品番818-9274セット内容保証書/リチウム電池×1個/外側プレート×1枚/内側プレート×1枚材質ヘルメット部:高耐衝撃性ナイロン質量(g)550電源ソーラー電池、リチウム電池(CR2450)×1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×305×207遮光度遮光前#3.5、遮光時#5~#8、#9~#13(スイッチ)感度調整ダイヤル調整(無段階調整)切換時間1/25000 秒動作温度範囲(℃)-10~+55
gorin 鍵特集