カテゴリ
- 溶接用品(2)
絞り込み
ブランド
- SUZUKID(スズキッド)
- GYEON(ジーオン)(1)
- PISCO(ピスコ)(2)
- RS PRO(1)
- StarTech.com(2)
- STC(1)
- Vesync(ウィーシンク)(1)
- エスコ(1)
- カンボウプラス(2)
- シュナイダーエレクトリック(3)
- ダイキン工業(1)
- ピーコック魔法瓶工業(9)
- 曙ブレーキ工業(1)

100V/200V エアープラズマ切断機 エスパーダ40
SUZUKID(スズキッド)¥199,800税込¥219,7801台当日出荷工場にある200Vや出張工事等の100Vにも場所を選ばず対応します。 約16kgの軽量ボディにすべてのコード類が収納できる構造です。 安全トーチはスイッチの押し間違いによるパイロットアークの発生を防ぐ保護カバーを取り付けています。 200Vでの使用で最大10mmの厚い軟鋼を切断することが可能です。 直線切断だけでなく状況に応じた自由な切断が可能。用途家庭での趣味の金属工作(看板の切り文字加工等)・自動車の板金加工・空調ダクトの施工、改修・シャッターや波板の切断・配電盤の穴あけ・自社製品の部品加工・解体工事等トラスコ品番818-5941質量(kg)16電圧(V)AC100/200兼用(自動切替)定格周波数(Hz)50/60兼用切断能力(mm)軟銅/4(100V)、10(200V)、ステンレス/3(100V)、9(200V)、アルミ/2(100V)、6(200V)入力電圧(V)2.5K(AC100V)、6.8K(AC200V)出力電流(A)DC8~15(AC100V)、DC10~40(AC200V)定格使用率(%)60電源コード3.5sq×3芯(アース線含む)7mスタート方式パイロットアーク方式トーチ本体寸法(mm)40A(60%安全装置付き)6mアース線の長さ(mm)5.5sq 4mプレス製アースクリップ付
プラズマトーチガイドリング
SUZUKID(スズキッド)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷シールドカップに取り付けるだけで、チップと母材の適正距離が保てるため、チップの消耗を抑制することが可能です。左右両端で支えるため動作がし易く、切断作業が安定します。適合機種APC-40/APC-15S寸法(直径Φ×高さH)(mm)26×24