カテゴリ
- 溶接用品(1)
絞り込み
ブランド
- SUZUKID(スズキッド)
- カナテクス(9)
- IDEC(和泉電気)(7)
- 住友電工ハードメタル(6)
- エレコム(1)
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
- アサヒAV(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- 摂津金属工業(1)
- ALPINE(1)
- ユーアイニクス(1)
- StarTech.com(1)
- insta360(1)
- JBL professional(1)
「avw」の検索結果
特価

100V専用インバータノンガス/ガス兼用半自動溶接機アーキュリ―120ジェネ
SUZUKID(スズキッド)¥86,980税込¥95,6781セット当日出荷から翌々日出荷液晶パネル搭載で溶接条件を詳細設定可能で、簡易シナジー機能付き、電圧とワイヤスピードが適切な値で連動する機能を搭載しました。0.6Φワイヤ対応で半自動溶接での薄板溶接の対応範囲が拡大しました。ワイヤスプール径100Φ・200Φ対応で、インチング機能はワイヤ取付際のワイヤ送給は安全スムーズにワイヤを送給可能です。インダクタンス機能はアークの柔らかとスパッタの調整が可能、シールドガスホースの脱着がワンタッチで完了します。手棒MMA溶接では電撃防止装置でON/OFFが可能、ホットスタートはアークスタートの際、瞬間的に大きな電流を流し、アークスタートをスムーズにする機能付きです。用途ノンガス半自動溶接・シールドガス半自動溶接・手棒MMA。付属品取扱説明書 / 保証書 / チップ交換用金具 / ワンタッチガスバルブケーブル長(m)2(アースクリップ付き)コード長さ(m)【半自動トーチコード】2.5定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)単相100定格出力電流(A)半自動溶接:120 / 手棒(MMA)溶接:80定格入力電流(A)半自動溶接:37 / 手棒(MMA)溶接:29定格使用率(%)20(100V)溶接板厚(mm)軟鋼ノンガスワイヤ:0.6~4.0(100V-15A:0.6~3.0) / ステンレスソリッドワイヤ:0.6~3.0(100V-15A:0.6~1.5) / アルミニウム:1.0~2.0出力調整半自動溶接:20~120A / 手棒(MMA)溶接:30~80A(100V-15A:30~50)定格入力容量(kVA)半自動溶接:3.7 / 手棒(MMA)溶接:2.9電源ケーブル3m