カテゴリ
- 溶接用品(7)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
絞り込み
ブランド
- SUZUKID(スズキッド)
- SMC(10)
- イスカル(5)
- CKD(5)
- 東和制電工業(TOWA)(4)
- タンガロイ(2)
- KEMET(2)
- SIEMENS(2)
- エスコ(1)
- 日東工業(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- 三菱電機(1)
「eb200a」の検索結果

液晶式自動遮光面 アイボーグαⅡ
SUZUKID(スズキッド)(16件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷ドイツ工業規格(DIN)の認証を取得したカートリッジを採用。 カートリッジと面体、ヘットギヤとの重心を一定に保つよう、トータルバランスを重視した設計がされています。用途TIG/MIG/MAG/手棒溶接/切断・研磨種類自動溶接遮光面付属品外側カバープレート1枚、内側カバープレート1枚、単4電池2個寸法(mm)240×305×207電源単4電池×ソーラー電池本体質量(g)528遮光度#9~#13視野98×44mm遮光速度(秒)1/25000
液晶式自動遮光面 アイボーグαⅡ ブルーフィルタ
SUZUKID(スズキッド)(4件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷液晶式自動遮光溶接面、クリアな視界に液晶ブルーフィルターを採用しました。長時間の溶接使用にも作業者が感じる負担を軽減される液晶面です。用途TIG/MIG/MAG/手棒溶接/切断・研磨作業に最適です。仕様グラインダーモード有、バッテリーラーム有、戻り速度調整:ダイヤル式・無段階調整寸法(mm)W240×D305×H207種類溶接面(かぶり式)電源単4電池×2本+ソーラー電池センサー2個遮光度#9~#13視野98×44mm感度調整大槍式/無段階遮光速度(秒)1/25000
汗止めバンド
SUZUKID(スズキッド)¥879税込¥9671個10日以内出荷EB-200A・EB-300A・EB-300B用汗止めバンド前頭部に当たるヘッドギア部の交換用バンドです。用途対象機種の交換用汗止めバンドに。トラスコ品番161-5239適合機種EB-200A・EB-300A・EB-300Bタイプ汗止めバンド
自動遮光溶接面用ネックガード
SUZUKID(スズキッド)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷SUZUKIDの自動遮光面全種に装着できます。スパッタから喉を保護するという目的の他に面体とと胸の隙間からの溶接光の侵入を防ぐ効果もあります。用途溶接作業にて。取付可能対象EB-300PWD/EB-300PWDM/EB-300PW/EB-300PWR/EB-300G/EB-200A2B/EB-200A2/FD-200/LR-200MG/LR-200SB/JM-200FF材質難燃生地
自動遮光溶接面用バックガード
SUZUKID(スズキッド)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷SUZUKIDの自動遮光面全種に装着できます。スパッタから後頭部を保護する目的の他に、後方からの照明光に対し液晶パネル内側への映り込みや反射を防ぐ効果もあります。用途溶接作業にて。取付可能対象EB-300PWD/EB-300PWDM/EB-300PW/EB-300PWR/EB-300G/EB-200A2B/EB-200A2/FD-200/LR-200MG/LR-200SB/JM-200FF材質難燃生地