カテゴリ

  • 溶接用品(1)
絞り込み
ブランド
  • SUZUKID(スズキッド)
  • マリンテック(27)
  • ONE GAIN(ワンゲイン)(19)
  • KHD(6)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(4)
  • 品川電線(4)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(3)
  • 三ツ星(1)
  • タツタ電線(1)
  • オーナンバ(1)
  • 田中電線(1)
  • 共立電子産業(1)
  • 古河電工メタルケーブル(1)
  • PROTERIAL(プロテリアル)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kiv 2sq」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スポット溶接機 VESSPO SUZUKID(スズキッド)スポット溶接機 VESSPOSUZUKID(スズキッド)
159,800税込175,780
1台
8日以内出荷
溶接時に火花、ヒュームや音が出にくいため、室内でも作業が可能です。タイマー機能付きで、一定の時間と加圧で溶接ができ溶接の仕上がりを均一にすることが可能です。パルススポット溶接が可能で溶接物への熱影響が少なくなります。加熱保護とブザー制御機能付きで、使用率が越えるとブザーが鳴り溶接が停止します。
用途溶接機。付属品取手、電極2個、六角スパナ2本、設定3P20A-250Vプラグ(※100V用電源プラグ,100V変換アダプタは別売)適合板厚(mm)標準アーム(121mm)では3mm+3mm、オプションアーム(500mm)では1.5mm+1.5定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100/200兼用電源コード(m)約2(2sq×3芯)出力定格容量(kVA)4.2適合材鉄、ステレンス定格使用率(%)2定格二次無負荷電圧(V)AC1.8
関連キーワード
kiv 2sq特集