カテゴリ
- 溶接用品(1)
絞り込み
ブランド
- SUZUKID(スズキッド)
- モノタロウ(1)
- SPARKFUN(16)
- 新富士バーナー(10)
- onsemi(8)
- プリンス(フカシロ)(6)
- MICROCHIP(4)
- sartorius(ザルトリウス)(3)
- NSK(日本精工)(2)
- Seeed Studio(2)
- ケニス(1)
- SIEMENS(1)
- SK11(1)
- MTI(1)
「micro torch」の検索結果

100V専用 交流アーク溶接機 ホームアークナビプラス
SUZUKID(スズキッド)(19件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷軽量コンパクトな小型低電圧溶接機。ホルダー、アース、電源ケーブルが付属していています。使用率オーバー防止機能付き付属品手持遮光面(カバー・フィルタープレート付)、サンプル溶接棒(鉄用Φ1.6×3本)質量(kg)6外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)220×120×220入力電圧(V)100出力電流(A)40使用率(%)20電源コード(m)1.8(直付)適合溶接棒(mm)低電圧用Φ1.4、Φ1.6(軟鋼 B-1、ステンレス S-1)定格入力電流(A)15定格使用率(%)20