カテゴリ
- 溶接用品(2)
絞り込み
ブランド
- SUZUKID(スズキッド)
「sbv-130」の検索結果

SBV-130用純正バッテリ
SUZUKID(スズキッド)¥22,980税込¥25,2781個5日以内出荷スズキッドヴィクトロンSBV-130用のバッテリーです。 ヴィクトロンSBV-130、1台につき3個使用します。 メンテナンスフリーで液漏れがありません。用途SBV‐130用純正バッテリー出力12Vバッテリー容量(Ah)20(10時間率)
ヴィクトロン130
SUZUKID(スズキッド)¥199,800税込¥219,7801台翌々日出荷一人でも持ち運べる大きさと重さ。 軽天、サッシ、シャッター工事など現場での溶接作業に最適。 急速充電回路内蔵2時間で充電完了。 溶接棒Φ2.0~Φ3.2使用可能。定格使用率(%)10~30切替方式(電流)2段階周波数(Hz)50/60定格出力電流(A)130定格入力(kVA)1.0冷却方式強制空冷適合溶接棒(mm)Φ2.0~3.2定格負荷電圧(V)DC26.5定格出力電圧(V)DC36(最大25A)充電方式準定電力+定電圧方式