カテゴリ

  • 溶接用品(58)
絞り込み
ブランド
  • SUZUKID(スズキッド)
  • パナソニックコネクト(4)
  • エスコ(2)
  • ダイヘン(2)
  • ミラー(ウエルドクラフト)(1)
  • エクセル貿易(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「suzukid tig」の検索結果

58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 100V/200V兼用直流インバータTIG溶接機 ポジティグ SUZUKID(スズキッド)

    100V/200V兼用直流インバータTIG溶接機 ポジティグ

    SUZUKID(スズキッド)
    64,980税込71,478
    1台ほか
    当日出荷
    小型溶接機のパイオニアSUZUKIDから待望のオンラインストア限定直流TIG溶接機が新登場です。小型軽量直流モデルに充実の機能を搭載し直観操作で細部パラメータ設定まで可能です。高周波TIG/リフトTIG/被覆アーク(MMA)溶接が切替可能です(ホルダコードSTD-HLD2別売)。メモリ機能により電源OFF時の設定保持が可能です(100V/200Vの切替をした際は記憶されません)。溶接時間と溶接間隔の秒数を指定し入熱による材料ひずみを少なくするスポット溶接機能搭載です(TIG溶接使用時)。自己保持機能(2T/4T)切替可能です(TIG溶接使用時)。
    用途溶接作業。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×419×290
  • 100V/200V 直流インバータTIG溶接機 スタルゴンDC200 SUZUKID(スズキッド)

    100V/200V 直流インバータTIG溶接機 スタルゴンDC200

    SUZUKID(スズキッド)
    139,800税込153,780
    1台
    当日出荷
    小型軽量直流モデルに充実の機能を搭載し簡単操作で高周波TIG/リフトTIG/手棒(MMA)溶接が切替可能。メモリ機能により電源OFF時の設定保持が可能です。自己保持スイッチ(ON/OFF)によりトーチスイッチを握り続ける事無く溶接が可能です。手棒(MMA)溶接使用時、防止機能搭載の安心安全設計。様々なビード形状に対応可能なパルス4段階(2Hz/5Hz/10Hz/20Hz)切替機能付き。
    用途鉄・ステンレス・銅などの溶接に。仕様TIG溶接:高周波/リフトスタート切替可能・自己保持スイッチ(ON/OFF)切替可能・TIG用トーチ(150A):約8mケーブル長(m)3.3sq×3芯×3(接地3P-250V-20Aプラグ付)コード長さ(m)アースクリップ:約3定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)単相100/200(自動切替)定格出力電流(A)TIG溶接:110(100V)/200(200V)、手棒(MMA)溶接:70(100V)/170(200V)適合溶接棒(mm)手棒(MMA)溶接:1.4~Φ4.0・電撃防止機能(ON/OFF)切替可能・ホルダコード:約2m定格入力電流(A)TIG溶接:29.3(100V)/31.8(200V)、手棒(MMA)溶接:30(100V)/38.2(200V)定格使用率(%)0.25定格出力電圧(V)TIG溶接:14.4(100V)/18(200V)、手棒(MMA)溶接:23.2(100V)/27(200V)アズワン品番64-8699-12定格入力容量(kVA)TIG溶接:2.93(100V)/6.36(200V)、手棒(MMA)溶接:3.0(100V)/7.64(200V)
  • 100V/200V兼用 フルデジタルAC/DCパルスTIG溶接機 スタルゴン ACDC200 SUZUKID(スズキッド)

    100V/200V兼用 フルデジタルAC/DCパルスTIG溶接機 スタルゴン ACDC200

    SUZUKID(スズキッド)
    289,800税込318,780
    1台
    翌々日出荷
    小型溶接機のパイオニア【SUZUKID】から待望の交直TIG溶接機が新登場。本格的なPROTIGモードで微細な設定と安定したTIG溶接が可能です。直流と交流をかけ合わせたMIXTIGアルミ溶接が可能、十分な溶け込みと電極棒の消耗が抑えられます。パルス無し、パルス低周波、高周波等が細かく設定可能です。様々なビード形状に対応可能なAC波形を3種類から選択できます。板厚を設定するだけで複雑なTIG機能が簡単に設定できるEZTIGモードも搭載してます。設定は全て液晶ディスプレイの感覚的操作で完結できます。小型軽量で取っ手も付いているので、持ち運びもラクラクで作業場所を選びません。PFC(力率改善)機能付きで、電圧降下した場合でも、溶接性能が安定します。電撃防止機能搭載の安心安全設計。※手棒(MMA)溶接使用時・メモリ機能により電源OFF時の設定保持が可能です。出力ダイアルのみ電源OFF中の調整に依存。・自己保持スイッチ(ON/OFF)によりトーチスイッチを握り続ける事無く溶接が可能です。※TIG溶接使用時。
    用途溶接作業仕様高周波/リフトスタート切替可能・自己保持スイッチ(ON/OFF)切替可能。ケーブル長(m)3.3sq×3芯×7コード長さ(m)アースクリップコード:約5(接地3P-250V-20Aプラグ付)定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)単相100/200(自動切換)定格出力電流(A)110(100V)/200(200V)定格入力電流(A)AC/DCTIG溶接共通仕様:22.6定格使用率(%)50(100V)/25(200V)定格出力電圧(V)14.4(100)/18(200)定格入力容量(kVA)2.26(100V)/4.52(200V)
  • TIG用クリアノズルセット SUZUKID(スズキッド)

    TIG用クリアノズルセット

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット
    当日出荷
    スタルゴンDC200のオプション品です。ノズルが透明になっている為、タングステン電極棒先端及び溶接個所の視認性が向上します。
    適合機種STG-200Dセット内容専用ケース、クリアノズル、Oリング、ガスレンズ、コレット、コレットボディ、ノズルパッキン
  • 軟鋼用TIG棒 SUZUKID(スズキッド)

    軟鋼用TIG棒

    SUZUKID(スズキッド)
    1,498税込1,648
    1パック(500g)
    当日出荷から4日以内出荷
    SIM-180・SIM-230用消耗品。
    棒長(mm)1000JIS規格Z3316 W49A0U12
  • 100V/200V 直流インバータノンガス/MIG/MAG半自動溶接機 アイミーゴ200 SUZUKID(スズキッド)

    100V/200V 直流インバータノンガス/MIG/MAG半自動溶接機 アイミーゴ200

    SUZUKID(スズキッド)
    299,800税込329,780
    1台
    当日出荷
    半自動(シールドガス/ノンガス)+TIG溶接(リフトスタート方式)+手棒溶接(MMA)に1台で対応が可能な多機能モデルでありながら簡単操作を実現したマルチ溶接機。シナジー機能搭載、溶接モード設定、ワイヤ径の設定、板圧の選択設定ができ、最適な条件で溶接ができます。インバーター制御により薄板溶接、高張力鋼板やブレージングワイヤにも対応します。オプション商品のスプールガンで溶接ができます。手棒(MMA)仕様:電撃防止装置:電撃防止機能のON/OFFが可能。ホットスタート機能付き。アークフォース機能。 。オプションのTIGトーチのご使用でリフトスタート式TIG溶接に対応が可能。 100V/200V兼用機です。LCDパネル採用により操作性がアップします。PFC(力率改善)機能付きです。
    セット内容取説・保証書・半自動トーチ・ホルダーコード・アースクリップコード・アルゴン流量計・ガスホース・ワンタッチガスバルブ・ホースバンド(2個)・チップ交換用金具・スワンネック交換用六角レンチケーブル長(m)電源:7、アースクリップ付き:3定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)単相100/200(自動切替)定格出力電流(A)半自動溶接:80(100V)/200(200V)、手棒(MM)溶接:60(100V)/175(200V)、TIG溶接:80(100V)/175(200V)適合溶接棒(mm)Φ1.6~4.0定格入力電流(A)半自動溶接:19(100V)/29.5(200V)、手棒(MM)溶接:17.6(100V)/28.5(200V)、TIG溶接:14.4(100V)/18.8(200V)定格使用率(%)40(100V)/25(200V)溶接板厚(mm)【半自動溶接】軟鋼100V:0.6~2.5/200V:0.6~6.0(ノンガスワイヤ(1.2Φ)使用時のみ最大7.0)・ステンレス100V:0.6~2.5(ノンガスワイヤ使用時は最大1.5)/200V:0.6~4.0(ノンガスワイヤ使用時は最大3.0)・アルミニウム100V:1.0~2.0/200V:1.0~5.0(スプールガン使用時は最大6.)、【手棒(A)溶接】軟鋼100V:1.2~3.0/200V:1.2~8.0・ステンレス100V:1.2~3.0/200V:1.2~8.0、【TIG溶接】軟鋼100V:1.0~2.0/200V:1.0~5.0・ステンレス100V:1.0~2.0/200V:1.0~5.0出力調整半自動溶接:半自動トーチ30A~80A(100V)/30A~200A(200V)・スプールガン(オプション)50A~80A(100V)/50A~200A(200V)、手棒(MMA)溶接:30A~60A(100V)/30A~170A(200V)、TIG溶接:40A~80A(100V)/40A~175A(200V)定格入力容量(kVA)半自動溶接:1.9(100V)/5.9(200V)、手棒(MMA)溶接:1.76(100V)/5.7(200V)、TIG溶接:1.44(100V)/3.76(200V)
  • TIGトーチ用トーチキャップ SUZUKID(スズキッド)

    TIGトーチ用トーチキャップ

    SUZUKID(スズキッド)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    TIG溶接用トーチ部品です。
    用途TIG溶接用。トラスコ品番426-4670適合機種SIM-200、SIG-200品名TIGトーチ用トーチキャップL
  • TIGトーチ用ノズル SUZUKID(スズキッド)

    TIGトーチ用ノズル

    SUZUKID(スズキッド)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    TIG溶接用トーチ部品です。
    用途TIG溶接用。適合機種SIM-200、SIG-200ノズルTIGトーチ用
  • 安全ホルダー300A SUZUKID(スズキッド)

    安全ホルダー300A

    SUZUKID(スズキッド)(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    電気アーク溶接の手溶接作業に使用する溶接棒ホルダです。 300Aまでのアーク溶接機に使用出来ます。
    用途電気溶接用安全ホルダー付属品銅管、六角レンチ、イモネジ2個質量(g)366寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×235×24溶接電流(A)300(使用率70%)適合溶接棒(mm)1.4~6.0適合電線38sq以下
  • TIG溶接棒 アルミ用 SUZUKID(スズキッド)

    TIG溶接棒 アルミ用

    SUZUKID(スズキッド)
    1,398税込1,538
    1袋(200g)ほか
    当日出荷
    アルミ用のTIG溶接棒です。
    【棒端】黄緑棒長(mm)1000
  • TIGトーチ用 コレット SUZUKID(スズキッド)

    TIGトーチ用 コレット

    SUZUKID(スズキッド)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    TIG溶接用トーチ部品です。
    用途TIG溶接用。
  • TIG/ガス溶接棒 黄銅用 SUZUKID(スズキッド)

    TIG/ガス溶接棒 黄銅用

    SUZUKID(スズキッド)
    2,998税込3,298
    1袋(500g)
    当日出荷
    黄銅用のTIG/ガス溶接棒です。
    棒長(mm)1000
  • TIGトーチ用 コレットボディ SUZUKID(スズキッド)

    TIGトーチ用 コレットボディ

    SUZUKID(スズキッド)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    TIG溶接用トーチ部品です。
    用途TIG溶接用。適合機種STG-200D、STG-200ACDC
  • TIGトーチセット SUZUKID(スズキッド)

    TIGトーチセット

    SUZUKID(スズキッド)
    22,980税込25,278
    1セット
    当日出荷
    SIG-200用オプション品TIGトーチセット
    用途DINSEプラグ用コード長さ(m)ホルダー:5
  • TIGトーチ用コレットボディ SUZUKID(スズキッド)

    TIGトーチ用コレットボディ

    SUZUKID(スズキッド)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    TIGトーチ用コレットボディ2.0です。電極を掴んだコレットを内部でしっかりと固定して、外部にノズルを取り付けます。トーチボディから送られてきたシールドガスを外部へ射出するので、溶接品質に大きな影響を持ちます。
    用途STG-200D/STG-200ACDC用消耗品。質量(g)20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)11×46×11
  • TIGトーチ用トーチキャップ SUZUKID(スズキッド)

    TIGトーチ用トーチキャップ

    SUZUKID(スズキッド)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    SIM_180/200/230/SIG-200D/ACDC200用です。
  • TIGトーチセット SUZUKID(スズキッド)

    TIGトーチセット

    SUZUKID(スズキッド)
    20,980税込23,078
    1セット
    当日出荷
    アイマックス180・230に対応するTIGトーチセットです。仕上がりが綺麗なTIG溶接が可能です。
    セット内容TIGトーチ(トーチヘッド+コード)・ノズル5(SIM-TN5)・ノズル6(SIM-TN6)・ノズル7(SIM-TN7)・トーチキャップS(SIM-TS)・トーチキャップL(SIM-TL)・コレットボディ2.4(SIM-TCB24)・コレット2.4(SIM-TC24)・コレットボディ1.6(SIM-TCB16)・コレット1.6(SIM-TC16)・ホースジョイント径6mm・ホースバンド
  • TIG棒アルミ1.6x200 SUZUKID(スズキッド)

    TIG棒アルミ1.6x200

    SUZUKID(スズキッド)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    アルミ用TIG溶接棒です。
    質量(g)20径(Φmm)1.6寸法(m)1.6Φ×1
  • TIGトーチ ガスレンズ用 SUZUKID(スズキッド)

    TIGトーチ ガスレンズ用

    SUZUKID(スズキッド)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    TIG溶接用トーチ部品です。アルゴンガスの流れを整流し、シールド性を向上させます。タングステン電極棒の突き出し量を長めにする事ができます。
    用途TIG溶接用。トラスコ品番578-4516適合機種STG-200D、STG-200ACDC長さ(mm)13品名TIGトーチ ガスレンズ用インシュレータ
  • TIG溶接棒 ステンレス用 SUZUKID(スズキッド)

    TIG溶接棒 ステンレス用

    SUZUKID(スズキッド)
    2,998税込3,298
    1袋(500g)ほか
    当日出荷
    ステンレス用のTIG溶接棒です。
    【棒端】黄棒長(mm)1000
  • TIGトーチ用トーチヘッド SUZUKID(スズキッド)

    TIGトーチ用トーチヘッド

    SUZUKID(スズキッド)
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷
    SIM-180/200/230用のTIGトーチ用トーチヘッドです。
  • TIG軽量トーチ・コード付き SUZUKID(スズキッド)

    TIG軽量トーチ・コード付き

    SUZUKID(スズキッド)
    33,980税込37,378
    1セット
    当日出荷
    TIG溶接オプション品軽量トーチです。出力200Aまで使用できます。 SUZUKID STG-200Dの溶接能力を最大まで引き上げる事ができます。
    適合機種STG-200Dセット内容トーチキャップ(ロング/ショート), ノズル(#5/#6), コレット(Φ1.6/Φ2.4),セリウム入タングステン電極棒(Φ1.6/Φ2.4),コレットボディ(Φ1.6/Φ2.4)質量(kg)4.9コード長さ(m)8
  • TIG棒アルミ2.0x400 SUZUKID(スズキッド)

    TIG棒アルミ2.0x400

    SUZUKID(スズキッド)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    アルミ用TIG溶接棒です。
    質量(g)40径(Φmm)2寸法(m)2.0Φ×1
  • TIG棒アルミ2.0x200 SUZUKID(スズキッド)

    TIG棒アルミ2.0x200

    SUZUKID(スズキッド)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    アルミ用TIG溶接棒です。
    質量(g)20径(Φmm)2寸法(m)2.0Φ×1
  • TIG/ガス溶接棒 フラックス付 黄銅用 SUZUKID(スズキッド)

    TIG/ガス溶接棒 フラックス付 黄銅用

    SUZUKID(スズキッド)
    3,998税込4,398
    1袋(500g)
    当日出荷
    フラックス付黄銅用のTIG/ガス溶接棒です。
    トラスコ品番426-4731棒長(mm)1000心線径(Φmm)3入数(本)8
  • TIG用トーチ150A SUZUKID(スズキッド)

    TIG用トーチ150A

    SUZUKID(スズキッド)
    28,980税込31,878
    1個
    5日以内出荷
    STG-200ACDCのTIG用トーチ150A(9Pコネクタ用)です。150A用のTIGトーチです。
    用途STG-200ACDC専用TIG用トーチ150A(ケーブル長約8m)。適合機種STG-200ACDCのTIG用トーチ150A(9Pコネクタ用)質量(g)4900寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×90×330
  • 液晶式自動遮光面 アイボーグαⅡ SUZUKID(スズキッド)

    液晶式自動遮光面 アイボーグαⅡ

    SUZUKID(スズキッド)(16件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    ドイツ工業規格(DIN)の認証を取得したカートリッジを採用。 カートリッジと面体、ヘットギヤとの重心を一定に保つよう、トータルバランスを重視した設計がされています。
    用途TIG/MIG/MAG/手棒溶接/切断・研磨付属品外側カバープレート1枚、内側カバープレート1枚、単4電池2個寸法(mm)240×305×207種類自動溶接遮光面電源単4電池×ソーラー電池本体質量(g)528遮光度#9~#13視野98×44mm遮光速度(秒)1/25000
  • 100V/200V 交流アーク溶接機 スターク120 SUZUKID(スズキッド)

    100V/200V 交流アーク溶接機 スターク120

    SUZUKID(スズキッド)(4件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    100V/200V兼用、持ち運びに便利な小型軽量タイプです。 低電圧溶接機だから消費電力が少なく経済的です。 使用率オーバー防止機機能付きなのでトランス焼損がありません。 家庭用コンセント100V15Aで板厚3mmまで溶接が可能で、溶接棒は低電圧溶接棒を使用してください。 100V・200Vの切替えはプレートの移動で、2次側コード取り外しをしなくても変換ができます。
    用途100V15Aで板厚3mmまでの溶接。セット内容アースクリップ付コード(2.0m本体取付済)、ホルダ付コード(2.0m本体取付済)、電源コード(2.0m本体取付済)、2P/100V変換アダプタ、100V用ゴムプラグ(接地2P-15A-125V)、遮光面(フィルター・カバープレート付/遮光度#8)、六角スパナ質量(kg)16.5適合板厚(mm)1.2~6.0使用率(%)10寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)170×365×270適合溶接棒(mm)1.4~3.2(低電圧用)適合材鉄、ステンレス、鋳物定格一次電圧(V)単相100/200定格一次入力(kVA)5
  • アルゴン調整器キット SUZUKID(スズキッド)

    アルゴン調整器キット

    SUZUKID(スズキッド)
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    半自動溶接機やTIG溶接機をご使用の際に必要な調整器キットです。アルゴン調整器・シールドガスホース3m・ホースリングのセットです。小型軽量でありながら、アルゴンガス溶接に十分な流量を安定して供給できます。
    用途半自動溶接機やTIG溶接機を使用の際に必要な調整器キット。使用ガスアルゴン又は混合ガス二次側圧力(MPa)0.3標準流量(L/min)25
  • 液晶式自動遮光面 JIDOUMEN FF SUZUKID(スズキッド)

    液晶式自動遮光面 JIDOUMEN FF

    SUZUKID(スズキッド)(5件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    ハンドフリーになるため、溶接の仮止めや作業がスムーズになります。遮光度は7~13とレンジが広いです。電源は手軽に入る単4電池採用でプラス、ソーラーとなります。テストボタン付きで動作確認ができ安心安全です。グラインドモードで切断・研磨作業にも対応できます。防塵マスクP-581が使用可能です。
    用途液晶式自動遮光溶接面。付属品取扱説明書×1枚、保証書×1枚、単4乾電池×1個、外側カバープレート×1枚、内側カバープレート×1枚仕様電池交換ランプ付・テストボタン付・グラインドモード有種類自動遮光面電源ソーラー+単4電池×1個使用範囲TIG/MIG/MAG/MMA(手棒溶接)遮光度7~13、(遮光度前)3.5視界範囲(mm)96×40反応速度(秒)1/25000感度調整ダイアル式無段階調節
  • 遮光度調整機能付き液晶式自動遮光カートリッジ デジメタル SUZUKID(スズキッド)

    遮光度調整機能付き液晶式自動遮光カートリッジ デジメタル

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    SUZUKID自動遮光カートリッジに熱にも強いステンレスボディの【デジメタル】シリーズが新登場しました。便利な調整ボタンにより様々な作業条件への対応が可能となりました。JIS規格サイズの遮光プレートを使用可能な手持面/ヘルメット面に取付可能です。更にボタン式採用により、開閉式タイプへも取付可能です。ブルーフィルタを採用し、溶接作業時はモチロン、作業前後も鮮明な視界を実現。※見え方には個人差があります。照明等に反応しづらくなる外部光干渉防止機能付きです。
    用途MMA/MIG/MAG/TIG/切断/研磨。仕様グラインドモード機能セット内容テスト用リチウム電池、外側カバープレート、内側カバープレート遮光フィルタ:青電源ソーラーパネル+リチウム電池(CR1025×2個)本体質量(g)60対応P-2/P-3/P-189/P-463/P-796~P-799/P-890/P-896~P-899/P-901~P-904機能溶接残光対策になるフェードモード設定機能寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)108×5×50.8遮光度遮光前:#2.0 遮光後:#5,#7~#12(7段階調整)視界範囲(mm)96×34戻り速度(秒)0.06~1.0(7段階調整)感度調整7段階調整
  • 液晶式自動遮光面 アイボーグαⅡ ブルーフィルタ SUZUKID(スズキッド)

    液晶式自動遮光面 アイボーグαⅡ ブルーフィルタ

    SUZUKID(スズキッド)(4件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    液晶式自動遮光溶接面、クリアな視界に液晶ブルーフィルターを採用しました。長時間の溶接使用にも作業者が感じる負担を軽減される液晶面です。
    用途TIG/MIG/MAG/手棒溶接/切断・研磨作業に最適です。仕様グラインダーモード有、バッテリーラーム有、戻り速度調整:ダイヤル式・無段階調整寸法(mm)W240×D305×H207種類溶接面(かぶり式)電源単4電池×2本+ソーラー電池センサー2個遮光度#9~#13視野98×44mm感度調整大槍式/無段階遮光速度(秒)1/25000
  • トーチライト・スターゲット SUZUKID(スズキッド)

    トーチライト・スターゲット

    SUZUKID(スズキッド)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    スワンネックの好きな角度に取り付け可能で、アーム部分も微調整ができます。実用点灯時間約130分、明るさ15ルーメンで隙間や暗所での溶接に最適です。単4形アルカリ乾電池1本使用します。レンズも交換可能で繰り返しの使用が可能です。
    用途SUZUKID半自動溶接機全てに取付使用が可能な、溶接部を明るく照らすライトとして適合機種SAY-80L3/SAY-120/SAY-150N/SAY-160/SAYI-80N/SIV-140/SIG-140/SIG-200/SBD-80(MG/SB)/SBD-140セット内容単4形アルカリ電池1本(テスト電池)、替レンズ予備×1枚径(Φmm)装着可能スワンネック:~約10程固定方法つまみ
  • アルミトーチ SUZUKID(スズキッド)

    アルミトーチ

    SUZUKID(スズキッド)
    27,980税込30,778
    1セット
    当日出荷
    アルミトーチ SIG-200用オプション品アルミ専用トーチ
    用途ユーロコネクタ用テフロンライナ装着済品としてコード長さ(m)ホルダー:3
  • 液晶式自動遮光面 アイボーグ180°デジタルLED SUZUKID(スズキッド)

    液晶式自動遮光面 アイボーグ180°デジタルLED

    SUZUKID(スズキッド)
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷
    パノラマワイド3面液晶+簡単自動設定が可能なデジタル操作パネルを搭載のアイボーグ180°デジタルが更に進化しLEDライト付きモデルで発売。遮光前がシリーズで一番明るい#2.5です。3面の液晶は各々個別での動作設定が可能です。装着したままワンタッチでLEDを点灯させられるので暗所/狭所での作業に最適です。
    用途溶接作業のTIG/MIG/MAG/MMA/切断/研磨の保護
  • 液晶式自動遮光カートリッジ デジメタルライト SUZUKID(スズキッド)

    液晶式自動遮光カートリッジ デジメタルライト

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    SUZUKID自動遮光カートリッジに熱にも強いステンレスボディの【デジメタル】シリーズが新登場しました。便利な調整ボタンにより様々な作業条件への対応が可能となりました。JIS規格サイズの遮光プレートを使用可能な手持面/ヘルメット面に取付可能です。更にボタン式採用により、開閉式タイプへも取付可能です。ブルーフィルタを採用し、溶接作業時はモチロン、作業前後も鮮明な視界を実現。※見え方には個人差があります。照明等に反応しづらくなる外部光干渉防止機能付きです。
    用途MMA/MIG/MAG/TIG/切断/研磨。仕様電池残量表示モードセット内容テスト用リチウム電池、外側カバープレート、内側カバープレート遮光フィルタ:青電源ソーラーパネル+リチウム電池(CR1025×2個)本体質量(g)60対応P-2/P-3/P-189/P-463/P-796~P-799/P-890/P-896~P-899/P-901~P-904機能戻り速度【オートモード】機能寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)108×5×50.8視界範囲(mm)96×34戻り速度(秒)0.06~1.0(7段階調整)感度調整7段階調整
  • デジメタル専用内側プレート SUZUKID(スズキッド)

    デジメタル専用内側プレート

    SUZUKID(スズキッド)
    1,198税込1,318
    1個(3枚)
    当日出荷
    液晶式自動カートリッジ【デジメタル】シリーズ専用内側カバープレート 3枚入りです。 。各種操作ボタンを遮る事無く、安心して使用が可能な交換用内側カバープレートです。
    用途MMA/MIG/MAG/TIG/切断/研磨。適合DGM‐100/DGM-10L/DGM-11L
  • 液晶式自動遮光面 アイボーグ180°デジタル SUZUKID(スズキッド)

    液晶式自動遮光面 アイボーグ180°デジタル

    SUZUKID(スズキッド)
    42,980税込47,278
    1個ほか
    当日出荷
    日本初、180°パノラマワイドパネル採用、新感覚の広い視野を3面同時に実現。デジタル操作パネル搭載型。オートモード(遮光度/感度/戻り速度の自動調整)により作業に最適な設定を瞬時に設定可能。フェードモードにより溶接箇所の残光を直視する事もなく高い安全性を実現。テストモード搭載により各遮光度を確認する事が可能な安心安全設計。WELD(溶接)CUT(切断)GRIND(グラインド)モード切替スイッチの設定を設定パネルで調整。EU規格最高評価取得の高性能液晶ブルーフィルタの採用により鮮明な視界。
    用途溶接作業のTIG/MIG/MAG/MMA/切断/研磨の保護遮光速度(秒)1/25000
  • タングステン電極棒 SUZUKID(スズキッド)

    タングステン電極棒

    SUZUKID(スズキッド)
    14,980税込16,478
    1箱(10本)
    当日出荷
    TIG溶接用の電極として使用されるセリウム入タングステン電極棒です。
  • 200V専用 直流インバータアーク溶接機 アイマックス200 SUZUKID(スズキッド)

    200V専用 直流インバータアーク溶接機 アイマックス200

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    軽量コンパクトで液晶デジタルパネル搭載、MMA時ではシナジー機能付きで操作が簡単です。携帯用ベルト付き。MMA/LIFTTIG切替可能。MMA時はアンティスティック機能が有り、調整可能なアークフォース。MMA時は切替可能な電撃防止付きです。
    用途建築・土木・橋梁などあらゆる溶接シーンに対応。入力容量10kVA入力電圧(V)単相200使用率(%)25溶接電流(A)20~200入力電流(A)50