カテゴリ

  • 溶接用品(7)
絞り込み
ブランド
  • SUZUKID(スズキッド)
  • モノタロウ(1)
  • ParkerTAIYO(48)
  • テンパール工業(34)
  • マルヤス電業(30)
  • SMC(26)
  • ツカサ電工(20)
  • YAMAHA(ヤマハ)(17)
  • スバル(13)
  • フエニックス・コンタクト(10)
  • TRUSCO(8)
  • ホンダ(6)
  • CKD(5)
  • タキズミ(TAKIZUMI)(5)
  • 象印チェンブロック(4)
  • IKO(日本トムソン)(4)
  • FSC(4)
  • KNITTER-SWITCH(4)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3)
  • ミラプロ(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tg-20」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TIG用トーチ150A SUZUKID(スズキッド)TIG用トーチ150ASUZUKID(スズキッド)
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
STG-200ACDCのTIG用トーチ150A(9Pコネクタ用)です。150A用のTIGトーチです。
用途STG-200ACDC専用TIG用トーチ150A(ケーブル長約8m)。適合機種STG-200ACDCのTIG用トーチ150A(9Pコネクタ用)質量(g)4900寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×90×330
TIGトーチ用コレットボディ SUZUKID(スズキッド)TIGトーチ用コレットボディSUZUKID(スズキッド)
599税込659
1個
8日以内出荷
TIGトーチ用コレットボディ2.0です。電極を掴んだコレットを内部でしっかりと固定して、外部にノズルを取り付けます。トーチボディから送られてきたシールドガスを外部へ射出するので、溶接品質に大きな影響を持ちます。
用途STG-200D/STG-200ACDC用消耗品。質量(g)20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)11×46×11
100V/200V兼用 フルデジタルAC/DCパルスTIG溶接機 スタルゴン ACDC200 SUZUKID(スズキッド)100V/200V兼用 フルデジタルAC/DCパルスTIG溶接機 スタルゴン ACDC200SUZUKID(スズキッド)
289,800税込318,780
1台
当日出荷
小型溶接機のパイオニア【SUZUKID】から待望の交直TIG溶接機が新登場。本格的なPROTIGモードで微細な設定と安定したTIG溶接が可能です。直流と交流をかけ合わせたMIXTIGアルミ溶接が可能、十分な溶け込みと電極棒の消耗が抑えられます。パルス無し、パルス低周波、高周波等が細かく設定可能です。様々なビード形状に対応可能なAC波形を3種類から選択できます。板厚を設定するだけで複雑なTIG機能が簡単に設定できるEZTIGモードも搭載してます。設定は全て液晶ディスプレイの感覚的操作で完結できます。小型軽量で取っ手も付いているので、持ち運びもラクラクで作業場所を選びません。PFC(力率改善)機能付きで、電圧降下した場合でも、溶接性能が安定します。電撃防止機能搭載の安心安全設計。※手棒(MMA)溶接使用時・メモリ機能により電源OFF時の設定保持が可能です。出力ダイアルのみ電源OFF中の調整に依存。・自己保持スイッチ(ON/OFF)によりトーチスイッチを握り続ける事無く溶接が可能です。※TIG溶接使用時。
用途溶接作業仕様高周波/リフトスタート切替可能・自己保持スイッチ(ON/OFF)切替可能。ケーブル長(m)3.3sq×3芯×7コード長さ(m)アースクリップコード:約5(接地3P-250V-20Aプラグ付)定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)単相100/200(自動切換)定格出力電流(A)110(100V)/200(200V)定格入力電流(A)AC/DCTIG溶接共通仕様:22.6定格使用率(%)50(100V)/25(200V)定格出力電圧(V)14.4(100)/18(200)定格入力容量(kVA)2.26(100V)/4.52(200V)
フットコントローラ SUZUKID(スズキッド)フットコントローラSUZUKID(スズキッド)
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
STG-200ACDCのフットコントローラー(9Pコネクタ用)です。TIG溶接の作業幅が広がり便利なフットコントロールペダルです。フットコントロールで両手が使えて便利です。
用途STG-200ACDC専用フットコントローラ。適合機種STG-200ACDCのフットコントローラー(9Pコネクタ用)質量(g)2100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)245×115×115
TIG軽量トーチ・コード付き SUZUKID(スズキッド)TIG軽量トーチ・コード付きSUZUKID(スズキッド)
33,980税込37,378
1セット
翌日出荷
TIG溶接オプション品軽量トーチです。出力200Aまで使用できます。 SUZUKID STG-200Dの溶接能力を最大まで引き上げる事ができます。
適合機種STG-200Dセット内容トーチキャップ(ロング/ショート), ノズル(#5/#6), コレット(Φ1.6/Φ2.4),セリウム入タングステン電極棒(Φ1.6/Φ2.4),コレットボディ(Φ1.6/Φ2.4)質量(kg)4.9コード長さ(m)8
フレキシブルトーチ200A SUZUKID(スズキッド)フレキシブルトーチ200ASUZUKID(スズキッド)
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
STG-200ACDCのTIG用フレキシブルトーチ200A(9Pコネクタ用)です。フレキシブル式で、トーチボディが曲げられるので狭いところも楽々溶接できます。
用途STG-200ACDC専用TIG用フレキシブルトーチ200A(ケーブル長約8m)。適合機種STG-200ACDCのTIG用フレキシブルトーチ200A(9Pコネクタ用)質量(g)4900寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×90×330
100V/200V 直流インバータTIG溶接機 スタルゴンDC200 SUZUKID(スズキッド)100V/200V 直流インバータTIG溶接機 スタルゴンDC200SUZUKID(スズキッド)
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷
小型軽量直流モデルに充実の機能を搭載し簡単操作で高周波TIG/リフトTIG/手棒(MMA)溶接が切替可能。メモリ機能により電源OFF時の設定保持が可能です。自己保持スイッチ(ON/OFF)によりトーチスイッチを握り続ける事無く溶接が可能です。手棒(MMA)溶接使用時、防止機能搭載の安心安全設計。様々なビード形状に対応可能なパルス4段階(2Hz/5Hz/10Hz/20Hz)切替機能付き。
用途鉄・ステンレス・銅などの溶接に。仕様TIG溶接:高周波/リフトスタート切替可能・自己保持スイッチ(ON/OFF)切替可能・TIG用トーチ(150A):約8mケーブル長(m)3.3sq×3芯×3(接地3P-250V-20Aプラグ付)コード長さ(m)アースクリップ:約3定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)単相100/200(自動切替)定格出力電流(A)TIG溶接:110(100V)/200(200V)、手棒(MMA)溶接:70(100V)/170(200V)適合溶接棒(mm)手棒(MMA)溶接:1.4~Φ4.0・電撃防止機能(ON/OFF)切替可能・ホルダコード:約2m定格入力電流(A)TIG溶接:29.3(100V)/31.8(200V)、手棒(MMA)溶接:30(100V)/38.2(200V)定格使用率(%)0.25定格出力電圧(V)TIG溶接:14.4(100V)/18(200V)、手棒(MMA)溶接:23.2(100V)/27(200V)アズワン品番64-8699-12定格入力容量(kVA)TIG溶接:2.93(100V)/6.36(200V)、手棒(MMA)溶接:3.0(100V)/7.64(200V)
yg-20 ノズル特集