カテゴリ
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- SUZUKID(スズキッド)
- 富士電線工業(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- 伸興電線(1)
- 品川電線(1)
「vctf3.5-2c」の検索結果

トランストランスタープラスワン(昇圧・降圧兼用タイプ)
SUZUKID(スズキッド)¥33,980税込¥37,3781台当日出荷リアパネルにあるねじを差替えるだけで、入力電源は100Vでも200Vでも使用できます。電源を接続してブレーカーを「入」にすれば、コンセントに100V/115Vが出力されます。100V固定コンセントが2個、100V/115V切替えコンセントが2個付いており状況に合わせて選択できます。24時間続けてご使用できる30A連続タイプです。昇圧/降圧兼用変圧器です。トラスコ品番818-6011幅(mm)200質量(kg)約15高さ(mm)320タイプ昇圧/降圧兼用奥行(mm)320定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)100/115容量(kVA)3入力電圧(V)100/200兼用、選択切換出力電流(A)30分類オートトランス寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)160×280×216相数単相電線仕様VCTF3.5mm2×3C×2m保護機能安全ブレーカー30A電源コード約1.8m時間定格連続出力コンセント接地2P 100V用 15A×2ケ、接地2P 100/115V用 15A×2ケ