カテゴリ
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- SUZUKID(スズキッド)
- モノタロウ(1)
- 富士電線工業(9)
- 三ツ星(6)
- 明工社(3)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(3)
- オーナンバ(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- ELPA(1)
- カクダイ(1)
- TRUSCO(1)
- ノーブランド(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- 伸興電線(1)
- 倉茂電工(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- 品川電線(1)
「vctf3.5×2」の検索結果
特価

トランストランスタープラスワン(昇圧・降圧兼用タイプ)
SUZUKID(スズキッド)¥33,980税込¥37,3781台当日出荷リアパネルにあるねじを差替えるだけで、入力電源は100Vでも200Vでも使用できます。電源を接続してブレーカーを「入」にすれば、コンセントに100V/115Vが出力されます。100V固定コンセントが2個、100V/115V切替えコンセントが2個付いており状況に合わせて選択できます。24時間続けてご使用できる30A連続タイプです。昇圧/降圧兼用変圧器です。入力電圧(V)100/200兼用、選択切換出力電圧(V)100/115容量(kVA)3タイプ昇圧/降圧兼用幅(mm)200奥行(mm)320高さ(mm)320出力電流(A)30相数単相トラスコ品番818-6011質量(kg)約15定格周波数(Hz)50/60分類オートトランス寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)160×280×216電線仕様VCTF3.5mm2×3C×2m保護機能安全ブレーカー30A電源コード約1.8m時間定格連続出力コンセント接地2P 100V用 15A×2ケ、接地2P 100/115V用 15A×2ケ