カテゴリ

  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • SUZUKID(スズキッド)
  • KHD(1)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • オジデン(大阪自動電機)(1)
  • オーナンバ(4)
  • カワイ電線(1)
  • サンワサプライ(2)
  • ノーブランド(1)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(1)
  • ユーボン(1)
  • 三ツ星(3)
  • 伸興電線(1)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
  • 倉茂電工(1)
  • 品川電線(3)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
  • 富士電線工業(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vctf3.5×3」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トランストランスタープラスワン(昇圧・降圧兼用タイプ) SUZUKID(スズキッド)

    トランストランスタープラスワン(昇圧・降圧兼用タイプ)

    SUZUKID(スズキッド)
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    当日出荷
    リアパネルにあるねじを差替えるだけで、入力電源は100Vでも200Vでも使用できます。電源を接続してブレーカーを「入」にすれば、コンセントに100V/115Vが出力されます。100V固定コンセントが2個、100V/115V切替えコンセントが2個付いており状況に合わせて選択できます。24時間続けてご使用できる30A連続タイプです。昇圧/降圧兼用変圧器です。
    入力電圧(V)100/200兼用、選択切換出力電圧(V)100/115容量(kVA)3タイプ昇圧/降圧兼用幅(mm)200奥行(mm)320高さ(mm)320出力電流(A)30相数単相トラスコ品番818-6011質量(kg)約15定格周波数(Hz)50/60分類オートトランス寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)160×280×216電線仕様VCTF3.5mm2×3C×2m保護機能安全ブレーカー30A電源コード約1.8m時間定格連続出力コンセント接地2P 100V用 15A×2ケ、接地2P 100/115V用 15A×2ケ
変圧器/トランスカテゴリ