樹脂バスケット 角型萬洋(4件のレビュー)当日出荷
耐水・耐熱に優れていますので、お手入れが簡単です。天然の籐製と違いささくれず、頑丈で衛生的にご使用 できます。水に強く耐久性が高い「Wash Line」樹脂バスケット。「編む」ことで実現した天然の籐のようなぬくもりある味わい。お店のイメージに合わせて様々なデザイン・サイズ・色をお選びください。
材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)120食器洗浄機○
樹脂バスケット 小判型萬洋(5件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
耐水・耐熱に優れていますので、お手入れが簡単です。天然の籐製と違いささくれず、頑丈で衛生的にご使用 できます。水に強く耐久性が高い「Wash Line」樹脂バスケット。「編む」ことで実現した天然の籐のようなぬくもりある味わい。お店のイメージに合わせて様々なデザイン・サイズ・色をお選びください。
材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)120食器洗浄機○
笹スダレ萬洋当日出荷
寸法(幅W×奥行D)(mm)90×160TKG品番9-2174-0401
竹製 巻スダレ萬洋(2件のレビュー)当日出荷
寸法(横×縦)(mm)270×270材質ひご:竹 紐:綿TKG品番9-0535-0801TKG品番(2017)6-0477-0701
茶せん 並萬洋当日出荷
材質竹質量(g)60直径×高さ(mm)60×105TKG品番9-0873-0901TKG品番(2017)6-0780-1501
笹スダレ萬洋当日出荷から翌々日出荷
和食の演出に欠かせないアイテムです。
樹脂バスケット 角長萬洋翌々日出荷から5日以内出荷
材質:ポリプロピレン 耐熱温度:120℃。洗浄機対応。
樹脂製ディスプレイバスケット 浅型萬洋翌々日出荷から3日以内出荷
今まで無かった極薄型(浅型)のバスケットです。背の低い商品や平らな商品の陳列に最適です。「編む」ことで実現した天然の籐のようなぬくもりある味わい。お店のイメージに合わせて様々なデザイン・サイズ・色をお選びください。耐水・耐熱に優れていますので、お手入れが簡単です。天然の籐製と違いささくれず、頑丈で衛生的にご使用できます。従来の樹脂バスケットに比べ太め(Φ5mm)の材料で編んでいます。ステンレス枠芯入り
材質ポリプロピレン色アイボリー耐熱温度(℃)120
ざるそば用正角竹スダレ萬洋(3件のレビュー)当日出荷
食器の種類和食器材質竹質量(g)50間口W×奥行D(mm)175×175TKG品番9-2147-1801TKG品番(2017)6-1982-1801
竹製 大根オロシ 丸棒手付萬洋(1件のレビュー)当日出荷
材質竹全長(mm)270質量(kg)0.1寸法(幅W×奥行D)(mm)90×175(卸金部)TKG品番9-0524-0801TKG品番(2017)6-0468-0601
竹製丸ざる3点セット萬洋(3件のレビュー)当日出荷
サイズ大 外径230×高さ105mm、内径210mm中 外径210×高さ 90mm、内径190mm小 外径190×高さ 80mm、内径170mm
材質竹セット内容大・中・小 各1内径(Φmm)大/210、中/190、小/170外径×高さH(Φmm×mm)大/230×105、中/210×90、小/190×80TKG品番9-0268-1701TKG品番(2017)6-0248-1601
アジロ茶托萬洋(2件のレビュー)当日出荷
食器の種類和食器材質竹直径(Φmm)120質量(g)20TKG品番9-2378-3401TKG品番(2017)6-2169-3801
茶シャク萬洋当日出荷
材質竹長さ(mm)185質量(g)5TKG品番9-0873-1101TKG品番(2017)6-0780-1701
竹製 伊達巻スダレ萬洋欠品中
寸法(横×縦)(mm)300×300材質ひご:竹 紐:綿質量(kg)0.18TKG品番9-0535-0901TKG品番(2017)6-0477-0801
竹 ミニハケ萬洋(2件のレビュー)当日出荷
卸金に残ったカス取りに非常に便利なアイデア商品!
材質竹全長(mm)120質量(kg)0.015TKG品番9-0523-1401TKG品番(2017)6-0467-1501
竹トンカツ杓子萬洋当日出荷
材質竹全長(mm)220容量(mL)15直径(Φmm)30TKG品番9-0782-1801TKG品番(2017)6-0694-1501
竹製 めん箸萬洋当日出荷
太さがあるので、うどんなど大きい釜で麺を 茹でる時に最適です。
材質竹全長(mm)555質量(g)55TKG品番9-0402-1601TKG品番(2017)6-0364-1701
竹製 アイストング萬洋当日出荷
材質竹幅W×全長(mm)15×180質量(g)15品名・タイプアイストングTKG品番9-1912-0701TKG品番(2017)6-1708-0901
樹脂バスケット 丸型萬洋当日出荷から3日以内出荷
91-083Cはステン枠芯入り。特長。耐水・耐熱に優れていますので、お手入れが簡単です。天然の籐製と違いささくれず、頑丈で衛生的にご使用 できます。材質:ポリプロピレン 耐熱温度:120℃。洗浄機対応水に強く耐久性が高い「Wash Line」樹脂バスケット「編む」ことで実現した天然の籐のようなぬくもりある味わい。お店のイメージに合わせて様々なデザイン・サイズ・色をお選びください。