メカニカル部品/機構部品 (10) バイク用品 (7,861) ブランド: BAGSTER (バグスター)ブランド: サンユーテックすべて解除
ジョイント用ゴムカバー C型 サンユーテック (12件のレビュー) 当日出荷 から 13日以内出荷
ゴムカバーは、ニトリルブタジェンラバー(NBR)を使用しており、耐油性・耐摩耗性に優れた特長をもっております。
中央部に膨らみを設け、約30~40°の角度になってもスムーズに回転できる様になっており、取り付け・取り外しも簡単で塵の侵入を防ぎます。
中央のふくらみに二硫化モリブデングリース等を充分に行き渡らせることで、無給油運転が出来ます。
種類 ゴムタイプ 材質 NBR 許容温度(℃) -25~+90 適合 K型・L型・SU型・KH型・LC型等 RoHS指令(10物質対応) 対応
ユニバーサルジョイント スタンダードタイプ サンユーテック (2件のレビュー) 当日出荷 から 16日以内出荷
ヨーク本体には焼き入れ処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。
用途 各種自動機、専用機、印刷機械、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御等その他産業機械。 許容偏角(°) 30 種類 標準タイプ
ジョイント用ゴムカバー CW型 サンユーテック (2件のレビュー) 当日出荷 から 10日以内出荷
ゴムカバーは、ニトリルブタジェンラバー(NBR)を使用しており、耐油性・耐摩耗性に優れた特長をもっております。
中央部に膨らみを設け、約30~40°の角度になってもスムーズに回転できる様になっており、取り付け・取り外しも簡単で塵の侵入を防ぎます。
中央のふくらみに二硫化モリブデングリース等を充分に行き渡らせることで、無給油運転が出来ます。
種類 ゴムタイプ 材質 NBR 許容温度(℃) -25~+90 適合 KD型・LD型等 RoHS指令(10物質対応) 対応
ユニバーサルジョイント コンパクトタイプ サンユーテック (1件のレビュー) 当日出荷 から 7日以内出荷
ヨーク本体には焼き入れ処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。
用途 各種自動機、専用機、印刷機械、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御その他産業機械。 許容偏角(°) 25 種類 標準タイプ
ユニバーサルジョイント コンパクトダブルタイプ サンユーテック 当日出荷 から 10日以内出荷
ヨーク本体には焼き入れ処理が処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。
K型2個を接続する為の中間軸を必要としない為、より狭い場所での取り付けが可能です。
用途 各種自動機、専用機、印刷機、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御等その他産業機械。 許容偏角(°) 50 種類 軸付タイプ
タンクパネル BMW R NINE T T URBAN T PURE T RACER T SCRAMBLER T URBAN G / S BAGSTER (バグスター) 31日以内出荷
適合車種 BMW、NINE T (Not Year Specific-Not Year Specific)、S (Not Year Specific-Not Year Specific)、T PURE (Not Year Specific-Not Year Specific)、T RACER (Not Year Specific-Not Year Specific)、T SCRAMBLER (Not Year Specific-Not Year Specific)、T URBAN (Not Year Specific-Not Year Specific)、T URBAN G (Not Year Specific-Not Year Specific)