絞り込み
ブランド
- エバーロイ
- モノタロウ(3,831)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- ホンダ(58,210)
- メディアカバーマーケット(41,407)
- エスコ(39,953)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,700)
- Panasonic(パナソニック)(22,370)
- スバル(14,585)
- TRUSCO(12,445)
- 三菱電機(11,678)
- Kawasaki(8,651)
- 雅(8,079)
- EBM(江部松商事)(7,630)
- 工進(6,822)
- SHIMANO(シマノ)(6,753)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,475)
- コガネイ(5,666)
- DAYTONA(デイトナ)(5,449)
- ブランドをもっと見る
サービス分類

エバーロイ
製造元である共立合金製作所は、1938年耐摩耗材の超硬合金のメーカーとして創業、1957年にスプレーノズルの製造を開始しています。「合金(alloy)」に込めて、お客様に永遠に(forever)愛されたいという思いが一緒になって、ブランド「エバーロイ」に結実しています。
会社情報
| 会社名 | エバーロイ商事株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 1958/07/25 |
| 所在地 | 〒553-0002 大阪市福島区鷺洲4-2-24 |

エアーノズル/フラットタイプ(樹脂)
エバーロイ(6件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷幅方向に均一なエアー衝突力を可能としており、複数個のノズルを並べて配置しても均一性は維持できます。耐熱温度は110℃。用途均一な水切り、均一乾燥、均一な冷却、エアーカーテン、清掃用等。材質樹脂質量(g)15種類フラット耐熱温度(℃)110取付サイズR1/4
1流体ノズル/フラットタイプ(標準型)
エバーロイ(4件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷から8日以内出荷フラットスプレーノズルは、幅方向の中央部分が凸形となる分布形状です。複数個使用する場合は、スプレーをオーバーラップさせることにより、均一に噴射することが可能です。用途各種製品や対象物の洗浄、冷却、薬剤散布、消泡、鎮塵等。材質ステンレス鋼(SUS303)質量(g)25六角対辺(mm)14耐熱温度(℃)250取付サイズR1/4
小型エアーノズル フラットタイプ
エバーロイ(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷狭いスペースでのノズル設置が可能で、装置設計時もスペースを節約できます。 PPS樹脂使用により、優れた耐薬品性と耐熱性。用途液切り、 乾燥、 冷却、 粉塵除去、 異物除去、 清掃、 エアーカーテン材質PPS質量(g)5種類フラット最大使用圧力(MPa)0.7耐熱温度(℃)130取付サイズR1/8最小通路径(Φmm)1.0吐出空気量(NL/min)560(最大)
エアーノズル 集中噴射タイプ(ステンレス)
エバーロイ(2件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷ラバールオリフィスとコアンダ効果の組み合わせにより、より強力なブローが可能です。用途スポット部の水切り乾燥、冷却、水分、油分、汚れの除去、吹き飛ばし等。
エアーノズル/フラットタイプ(アルミニウム)
エバーロイ¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷幅方向に均一なエアー衝突力を可能としており、複数個のノズルを並べて配置しても均一性は維持できます。 耐熱性が樹脂製(耐熱温度110℃)よりも高く、SUS製(メーカー製 耐熱温度200℃)と同等です。用途均一な水切り、均一乾燥、均一な冷却、エアーカーテン、清掃用等。材質アルミニウム種類フラット耐熱温度(℃)200取付サイズR1/4
目詰まり対策/液ダレ防止機能付き ミスト噴霧ノズル
エバーロイ¥4,998税込¥5,4981個当日出荷約20μmの微細粒子の気化熱により冷却しますので、暑熱対策に最適です。 液ダレ防止用にチェックバルブ付。 オリフィス目詰まり対策にフィルター付。用途冷却、加湿など。材質SUS303使用圧力(MPa)2~6取付ねじR1/4噴射角度80°(6MPa時)流量(mL/min)21~50最小通路径(Φmm)0.15
軽量ミストノズル フラットタイプ(広角度噴霧型)
エバーロイ¥17,980税込¥19,7781個当日出荷ノズル本体にエアーと液体配管を接続し、昇圧することにより、ミストを噴射することが可能なノズルです。全長が36mmのコンパクトボディーからミストを広角噴霧することが可能です。用途ミスト洗浄や、消臭液、除菌液の散布、部品洗浄、精密洗浄等。材質ステンレス鋼(SUS303)接続部のサイズRc1/8質量(g)35耐熱温度(℃)250
1流体ノズル フラットタイプ(広角度噴射型)
エバーロイ(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷140度の広角度噴射が可能なスプレーノズルで、目詰まりしにくい構造です。用途各種製品や対象物の洗浄、冷却、薬剤散布、消泡、鎮塵等。材質ステンレス鋼(SUS303)噴射角度140°耐熱温度(℃)250
エアーノズル フラットタイプ ブロワー(ブロアー)型
エバーロイ¥2,298税込¥2,5281個当日出荷ブロワに対応した省エネ型フラットエアーノズル。ブロワから得られる大風量を50mm幅で噴射します。 PPS樹脂使用により、優れた耐薬品性。用途液切り、乾燥、冷却、粉塵除去、異物除去、清掃、エアーカーテン材質PPS質量(g)25種類フラット耐熱温度(℃)130取付サイズR1/2最大使用圧力(kPa)100最小通路径(Φmm)3.1吐出空気量(NL/min)1190
スプレー方向調整継手 ボールジョイント
エバーロイ¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷キャップをゆるめボールを動かし、再びキャップを絞めることにより、50°の広い範囲で角度調整が可能。 形状がコンパクトで軽量。材質ステンレス鋼(SUS303)首振角度(°)50耐熱温度(℃)250
薄膜塗布・離型剤塗布/高粘度流体微粒化ノズル(中タイプ)
エバーロイ¥29,980税込¥32,9781個当日出荷低粘度~高粘度液体まで、粒化噴霧することが可能です。 極微小流量から豊富なラインナップを揃えています。 液通路径が大きく、詰まり対策に有効です。 シンプルな構造で、分解・メンテナンスも容易に行えます。用途コーティング、離型剤噴霧、ガラス基盤の精密洗浄、ウエハーの精密洗浄、消臭・除菌液の散布、ペースト噴霧、ウエハーの精密洗浄、精密部品の洗浄、自動車部品の精密洗浄、樹脂製品の精密洗浄等。材質本体:SUS316L質量(g)26チューブ接続口径(Φmm)4
軽量ミストノズル フルコーンタイプ(充円錐噴霧型)
エバーロイ¥19,980税込¥21,9781個当日出荷ノズル本体にエアーと液体配管を接続し、昇圧することにより、ミストを噴射することが可能なノズルです。全長が31mmのコンパクトボディーからミストを約18°の角度で噴霧することが可能です。用途ミスト洗浄や、消臭液、除菌液の散布、部品洗浄、精密洗浄等。材質ステンレス鋼(SUS303)接続部のサイズRc1/8質量(g)35種類スポット耐熱温度(℃)250
薄膜塗布・離型剤塗布/高粘度流体微粒化ノズル(小タイプ)
エバーロイ¥29,980税込¥32,9781個当日出荷低粘度~高粘度液体まで、粒化噴霧することが可能なノズル。 液通路径が大きく、詰まり対策に有効です。 シンプルな構造で、分解・メンテナンスも容易に行えます。用途コーティング、離型剤噴霧、ガラス基盤の精密洗浄、ウエハーの精密洗浄、消臭・除菌液の散布、ペースト噴霧、精密部品の洗浄、自動車部品の精密洗浄、樹脂製品の精密洗浄等。材質本体:SUS316L質量(g)20噴霧量(mL/min)0.5~10チューブ接続口径(Φmm)4吐出空気量(NL/min)9(0.3MPa)
【オーダー】水切り・乾燥エアーノズル 幅広タイプ
エバーロイ¥77,980~税込¥85,778~1個30日以内出荷から40日以内出荷ノズル幅方向の均一な衝突力分布を最大限に引き出す設計を施し、低圧損で強力なインパクトを得ることが可能なエアーノズル。 スプレー全幅における驚異的な均等性。 完全な水切りが可能。用途エレクトロニクス、食品、製紙、鉄鋼などあらゆる産業の水切り、乾燥用。材質SUS304サービス分類オーダー・加工
薄膜塗布・離型剤塗布/高粘度流体微粒化ノズル(大タイプ)
エバーロイ¥29,980税込¥32,9781個当日出荷粒子径が小さい。 微少水量の噴霧が可能。 液体吐出口の光景が大きく、詰まりにくい。 高粘度液体を自吸して噴霧が可能。 自吸式(サイフォン式)で使用する場合は、液ダレしない。用途精密薄膜コーティング。各種オイル(潤滑油、離型剤)の噴霧。高粘度液体の噴霧、燃焼、加湿等。適合(継手・チューブ)Rc1/8材質本体:SUS316L
【オーダー】ブロワー(ブロアー)エアー専用エアーノズル 幅広タイプ
エバーロイ¥139,800~税込¥153,780~1個30日以内出荷から58日以内出荷ブロワーエアー専用のスリットエアーノズル。 流体解析により速度分布を均等になるように設計しています。用途エレクトロニクス、食品、製紙、鉄鋼などあらゆる産業の水切り、乾燥用。材質SUS304厚さt(mm)3
エアーノズル 集中噴射タイプ(黄銅)
エバーロイ¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から8日以内出荷ラバールオリフィスとコアンダ効果の組み合わせにより、より強力なスポットブローが可能です。用途スポット部の水切り乾燥、冷却、水分、油分、汚れの除去等。材質黄銅種類スポット耐熱温度(℃)200
エアーノズル 大容量ブロワー(ブロアー)型大風量集中噴射タイプ
エバーロイ¥44,980税込¥49,4781個8日以内出荷工場エアーの省力化ツールであるブロワ専用のスポットノズル。 円錐状に集中噴射しますので、高いインパクトが得られます。用途製品やワークの水切り、乾燥、冷却、粉塵除去、異物除去、清掃材質アルミニウム(アルマイト処理)質量(g)710種類スポット取付ねじM8空気接続口Φ76.2mm最小通路径(Φmm)19吐出空気量(NL/min)2000(10kPa)