カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
- エバーロイ
- いけうち(14)
- カクダイ(1)
- 扶桑精機(1)
「cbimv」の検索結果

軽量ミストノズル フラットタイプ(広角度噴霧型)
エバーロイ¥17,980税込¥19,7781個当日出荷ノズル本体にエアーと液体配管を接続し、昇圧することにより、ミストを噴射することが可能なノズルです。全長が36mmのコンパクトボディーからミストを広角噴霧することが可能です。用途ミスト洗浄や、消臭液、除菌液の散布、部品洗浄、精密洗浄等。材質ステンレス鋼(SUS303)接続部のサイズRc1/8質量(g)35耐熱温度(℃)250
薄膜塗布・離型剤塗布/高粘度流体微粒化ノズル(中タイプ)
エバーロイ¥29,980税込¥32,9781個当日出荷低粘度~高粘度液体まで、粒化噴霧することが可能です。 極微小流量から豊富なラインナップを揃えています。 液通路径が大きく、詰まり対策に有効です。 シンプルな構造で、分解・メンテナンスも容易に行えます。用途コーティング、離型剤噴霧、ガラス基盤の精密洗浄、ウエハーの精密洗浄、消臭・除菌液の散布、ペースト噴霧、ウエハーの精密洗浄、精密部品の洗浄、自動車部品の精密洗浄、樹脂製品の精密洗浄等。材質本体:SUS316L質量(g)26チューブ接続口径(Φmm)4
軽量ミストノズル フルコーンタイプ(充円錐噴霧型)
エバーロイ¥19,980税込¥21,9781個当日出荷ノズル本体にエアーと液体配管を接続し、昇圧することにより、ミストを噴射することが可能なノズルです。全長が31mmのコンパクトボディーからミストを約18°の角度で噴霧することが可能です。用途ミスト洗浄や、消臭液、除菌液の散布、部品洗浄、精密洗浄等。材質ステンレス鋼(SUS303)接続部のサイズRc1/8質量(g)35種類スポット耐熱温度(℃)250
薄膜塗布・離型剤塗布/高粘度流体微粒化ノズル(大タイプ)
エバーロイ¥29,980税込¥32,9781個当日出荷粒子径が小さい。 微少水量の噴霧が可能。 液体吐出口の光景が大きく、詰まりにくい。 高粘度液体を自吸して噴霧が可能。 自吸式(サイフォン式)で使用する場合は、液ダレしない。用途精密薄膜コーティング。各種オイル(潤滑油、離型剤)の噴霧。高粘度液体の噴霧、燃焼、加湿等。適合(継手・チューブ)Rc1/8材質本体:SUS316L