絞り込み
ブランド
- STANLEY(スタンレー電気)
- モノタロウ(3,833)
- メディアカバーマーケット(40,192)
- エスコ(39,639)
- 大阪魂(21,091)
- Panasonic(パナソニック)(14,380)
- TRUSCO(12,278)
- EBM(江部松商事)(7,495)
- 工進(6,773)
- NAKANO(6,709)
- SK11(4,021)
- TKG(3,894)
- マキタ(3,872)
- カクダイ(3,768)
- LAMP(スガツネ工業)(3,658)
- パール金属(3,551)
- イスカル(3,363)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,283)
- サンワサプライ(3,072)
- アズワン(3,068)
- コガネイ(2,882)
- ブランドをもっと見る
STANLEY(スタンレー電気)
STANLEY(スタンレー電気)のページです。STANLEY(スタンレー電気)は、自動車用品、トラック用品、バイク用品などの商品を提供しています。現在104件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | スタンレー電気株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 1933/05/05 |
| 所在地 | 〒153-8636 東京都目黒区中目黒2-9-13 |

ダブル球BAY15d 12V
STANLEY(スタンレー電気)(98件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1箱(10個)当日出荷用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプタイプダブル球定格電圧(V)12口金BAY15d
ハロゲンランプ H4u 12V
STANLEY(スタンレー電気)(94件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷用途ヘッドランプ主な適合純正品番日産:B6719-U4202・日野:04310-1700・・スズキ:99000-74306-531・ヤマハ:2F9-84314-00-00色クリアタイプH4U種類ハロゲン定格電力(W)60/55定格電圧(V)12口金P43t-38改ガラス球形式T14.2色温度(K)3000使用箇所ヘッドランプ(ユニバーサルタイプ)
シングル球S25/BA15s 12V
STANLEY(スタンレー電気)(32件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1箱(10個)当日出荷用途バック、コーナリング、ウインカーランプタイプシングル球定格電圧(V)12口金BA15sガラス球形式S25
ウェッジベース電球 12V ダブル
STANLEY(スタンレー電気)(49件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181箱(10個)当日出荷用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプタイプダブル球定格電力(W)21/5定格電圧(V)12口金W3×16qガラス球形式T20
シングル球S25/BA15s 24V
STANLEY(スタンレー電気)(11件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1箱(10個)当日出荷用途バック、コーナリング、ウインカーランプタイプシングル球
ハロゲンランプ H4 12V Eマーク付
STANLEY(スタンレー電気)(46件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷色クリアタイプH4種類ハロゲン定格電力(W)60/55定格電圧(V)12口金P43t-38ガラス球形式T14.2色温度(K)3000使用箇所ヘッドランプ
ハロゲンランプ H4 24V
STANLEY(スタンレー電気)(15件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷用途ヘッドランプ適合ヘッドランプタイプH4定格電力(W)75/70定格電圧(V)24口金P43t-38ガラス球形式T14.2色温度(K)3000純正品番トヨタ:90981-17020日産:B6719-H4401マツダ:9970427570三菱:MH056061日野:04310-1476Aいすゞ:5-86122933日産ディーゼル:26099-Z9316
ウェッジベース電球 24V
STANLEY(スタンレー電気)(28件のレビュー)¥619~税込¥681~1箱(10個)当日出荷用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ色クリアタイプシングル球定格電圧(V)24
シングル球S25/BAU15s 24V
STANLEY(スタンレー電気)(8件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(10個)当日出荷用途バック、コーナリング、ウインカーランプ適合方向指示灯専用(クリアレンズ)タイプシングル球定格電力(W)21本体寸法(mm)48×Φ25
シングル球G18/BA15s 12V
STANLEY(スタンレー電気)(17件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷用途ライセンス、パーキング、ストップランプタイプシングル球定格電圧(V)12口金BA15s
ミニブレードヒューズ
STANLEY(スタンレー電気)(7件のレビュー)¥499税込¥5491パック(10個)当日出荷12V・24Vの自動車専用ヒューズです。アンペア数により商品を色分け。過電流時にその熱で金属を溶断し回路を保護します。ヒューズは必ず指定の容量を確認し使用してください。
シングル球S25/BA15s 12V(ブリスターパック)
STANLEY(スタンレー電気)(31件のレビュー)¥239~税込¥263~1個ほか当日出荷用途バック、コーナリング、ウインカーランプタイプシングル球定格電圧(V)12口金BA15sガラス球形式S25
ガラス管ヒューズ 30mm
STANLEY(スタンレー電気)(11件のレビュー)¥599税込¥6591パック(10個)当日出荷12V・24Vの自動車専用ヒューズです。過電流時にその熱で金属を溶断し回路を保護します。ヒューズは必ず指定の容量を確認し使用してください。全長(mm)30
ダブル球S25/BAY15d 12V(ブリスターパック)
STANLEY(スタンレー電気)(29件のレビュー)¥259~税込¥285~1個ほか当日出荷から5日以内出荷用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプタイプダブル球定格電圧(V)12口金BAY15dガラス球形式S25
シングル球G18/BA15s 12V(ブリスターパック)
STANLEY(スタンレー電気)(6件のレビュー)¥339税込¥3731パック(2個)当日出荷用途ライセンス、パーキング、ストップランプ全長(mm)35色クリアタイプシングル球定格電圧(V)12口金BA15sガラス球形式G18
ダブル球S25/BAY15d 24V(ブリスターパック)
STANLEY(スタンレー電気)(4件のレビュー)¥499税込¥5491パック(2個)当日出荷用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ仕様24V25-10W全長(mm)48色クリアタイプダブル球定格電力(W)25/10定格電圧(V)24口金BAY15dガラス球形式S25
シングル球S25/BAU15s(ブリスターパック)
STANLEY(スタンレー電気)(28件のレビュー)¥699税込¥7691パック(2個)当日出荷用途バック、コーナリング、ウインカーランプ(クリアレンズ)適合ターンシグナルランプ(標準クリアレンズ車)全長(mm)48色アンバータイプシングル球定格電力(W)21定格電圧(V)12口金BAU15sガラス球形式S25
ルームランプ、マップランプ用電球 12V
STANLEY(スタンレー電気)(10件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷用途ルームランプ・マップランプ色クリア定格電圧(V)12
ヘッドランプ、フォグランプ用電球(つばなしシングル) 24V
STANLEY(スタンレー電気)(8件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1箱(10個)当日出荷から7日以内出荷用途ヘッドランプ・フォグランプタイプシングル球定格電圧(V)24口金BA15s
ハロゲンランプ H8 12V
STANLEY(スタンレー電気)(16件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷適合フォグランプ・AFSタイプH8定格電力(W)35定格電圧(V)12口金PGJ19ガラス球形式T11
シングル球S25/BAU15s 12V
STANLEY(スタンレー電気)(6件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481箱(10個)当日出荷用途バック、コーナリング、ウインカーランプ(クリアレンズ)適合ウインカーランプ専用(クリアレンズ)色アンバータイプシングル球定格電力(W)21定格電圧(V)12口金BAU15s本体寸法(mm)48×Φ25ガラス球形式S25
ウェッジベース電球 14V
STANLEY(スタンレー電気)(30件のレビュー)¥929税込¥1,0221箱(10個)当日出荷用途パネル、メーターランプ適合コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ色クリアタイプシングル球定格電力(W)1.4定格電圧(V)14口金W2×4.6dガラス球形式T5
ウェッジベース電球 12V シングル
STANLEY(スタンレー電気)(3件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
シングル球S25/BA15s 24V
STANLEY(スタンレー電気)¥2,998税込¥3,2981箱(10個)当日出荷適合ウインカーランプタイプアンバー定格電力(W)25定格電圧(V)24口金BA15s(つばなし並ピン)電球形状S25
HIDバーナー D2
STANLEY(スタンレー電気)(10件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷定格電力(W)35定格電圧(V)85口金その他適合車12V車・24V車色温度(K)4000