カテゴリ
- トラック用品・パーツ(16)
- 自動車補修部品(11)
- 制御機器(10)
- 電気材料(2)
- バイク部品(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- STANLEY(スタンレー電気)
- モノタロウ(3)
- STANLEY(Stanley Black & Decker)(3)
- Intelligent LED Solutions(3)
- レイブリック(スタンレー)(2)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
- KOITO(小糸製作所)(1)
- TAKEGAWA(武川)(1)
- PITWORK(日産)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「stanley led」の検索結果

LEDバルブスタンダード
STANLEY(スタンレー電気)(4件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷定格電力(W)1定格電圧(V)12/24口金(互換電球)BA15sガラス球形式(互換電球)G18色温度(K)2700使用箇所マーカー明るさ(Lm)130
LED 赤 表面実装 2012 1袋 5個入
STANLEY(スタンレー電気)¥199税込¥2191袋(5個)7日以内出荷Stanley Electric 1112Hシリーズ0805パッケージLED。Stanley Electric 1112Hシリーズは、標準0805パッケージのLEDです。 長方形で、フラットトップタイプです。 単色発光の表面実装デバイスで、乳白色樹脂が使用されています。1112HシリーズLEDの特長: 寸法: 2.0 x 1.25 x 0.8 mm 白色樹脂仕様●LED色:赤●パッケージタイプ:2012 (0805)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.3 V●光度:11.7 mcd●ピン数:2●ビュー角:150 °●レンズ形状:長方形●主波長:647 nm●寸法:2 x 1.25 x 0.8mmアズワン品番65-7246-81
LEDバルブスタンダードターンシグナル T20 12V
STANLEY(スタンレー電気)(3件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷LEDバルブスタンダード 12V T20 アンバー球。12V2.8W T20 ターンシグナル。タイプT20電圧(V)12口金T20ガラス球形式T20発光色アンバー
LEDバルブスタンダード
STANLEY(スタンレー電気)(1件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷定格電力(W)1.4定格電圧(V)12口金(互換電球)S8.5/8.5ガラス球形式(互換電球)T10×31色温度(K)5700使用箇所ルーム/マップ明るさ(Lm)100
LEDバルブスタンダードターンシグナル S25 12/24V
STANLEY(スタンレー電気)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷LEDバルブスタンダード 12/24V S25 アンバー球。12/24V2.8W S25ターンシグナル。タイプS25電圧(V)12/24ガラス球形式S25発光色アンバー球
MVR2272S Series 赤色 LED
STANLEY(スタンレー電気)¥56税込¥621個3日以内出荷電圧(V)VF(TYP):2発光色赤色電流(mA)IF:20動作温度(℃)-30~85色(樹脂部)淡赤色
LED 緑 表面実装 1608 1袋 5個入
STANLEY(スタンレー電気)¥199税込¥2191袋(5個)翌々日出荷StanleyElectric1111Cシリーズ1608パッケージLED。StanleyElectric1111CシリーズのLEDは、長方形で、フラットトップタイプです。標準1608パッケージのLEDで、乳白色樹脂が使用されています。1111Cシリーズに最適な用として、通信機器、家庭用電化製品などがあります。寸法:1.6x0.8x0.7mm白色樹脂仕様●LED色:緑●パッケージタイプ:1608 (0603)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.8 V●光度:2.4 mcd●ピン数:2●ビュー角:153/146 °●レンズ形状:長方形●主波長:558 nm●寸法:1.6 x 0.8 x 0.7mmアズワン品番65-7258-66
スタンレー電気 LED, 赤, 表面実装, 2012, BR1112H
STANLEY(スタンレー電気)¥159税込¥1751袋(5個)翌々日出荷仕様●LED色 : 赤●パッケージタイプ : 2012 (0805)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2.3 V●光度 : 11.7 mcd●ピン数 : 2●ビュー角 : 150 °●レンズ形状 : 長方形●主波長 : 647 nm●寸法 : 2 x 1.25 x 0.8mm●Stanley Electric 1112Hシリーズ0805パッケージLED. Stanley Electric 1112Hシリーズは●標準0805パッケージのLEDです。 長方形で●フラットトップタイプです。 単色発光の表面実装デバイスで●乳白色樹脂が使用されています。. 1112HシリーズLEDの特長: 寸法: 2.0 x 1.25 x 0.8 mm 白色樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
ZEUBE シリーズ 265nm 120 紫外線 LED 25mW
STANLEY(スタンレー電気)¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷Stanley Electric Deep-UV LED は、Peak Wavelength 265 nm の幅広い分配角及びミドルパワーを備えています。信頼性の高いハーメチックシールパッケージ 鉛フリーはんだ付けに適合 RoHS2 準拠(2022年10月現在)仕様●LED数:1●ピーク波長:265nm●放射束:25mWmW●ビュー角:120●ピン数:2●実装タイプ:表面実装●シリーズ:ZEUBE●コード番号:218-5099アズワン品番65-7243-80
ZEUBE シリーズ 265nm 120 紫外線 LED 35mW
STANLEY(スタンレー電気)¥45,980税込¥50,5781個7日以内出荷Stanley Electric Deep-UV LED は、Peak Wavelength 265 nm の幅広い分配角及びミドルパワーを備えています。信頼性の高いハーメチックシールパッケージ 鉛フリーはんだ付けに適合 RoHS2 準拠(2022年10月現在)仕様●LED数:1●ピーク波長:265nm●放射束:35mWmW●ビュー角:120●ピン数:2●実装タイプ:表面実装●シリーズ:ZEUBE●コード番号:218-5101アズワン品番65-7253-55
LED 赤 表面実装 1608 1袋 5個入
STANLEY(スタンレー電気)¥449税込¥4941袋(5個)7日以内出荷Stanley Electric 1111Cシリーズ1608パッケージLED。Stanley Electric 1111CシリーズのLEDは、長方形で、フラットトップタイプです。 標準1608パッケージのLEDで、乳白色樹脂が使用されています。1111Cシリーズに最適な用として、通信機器、家庭用電化製品などがあります。寸法: 1.6 x 0.8 x 0.7 mm 白色樹脂仕様●LED色:赤●パッケージタイプ:1608 (0603)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:1.9 V●光度:50 mcd●ピン数:2●ビュー角:140/150 °●レンズ形状:長方形●主波長:626 nm●寸法:1.6 x 0.8 x 0.7mmアズワン品番65-7259-60
NDU シリーズ 405nm 130 紫外線 LED 1100mW
STANLEY(スタンレー電気)¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷Stanley Electric UV LED は、広い分布角度と中央出力を備え、Peak wavelengh が 405nm になっています。鉛フリーはんだ付けに適合 RoHS2 準拠(2022年10月現在)仕様●LED数:1●ピーク波長:405nm●放射束:1100mWmW●ビュー角:130●ピン数:2●実装タイプ:表面実装●シリーズ:NDUアズワン品番65-7244-04
NDU シリーズ 395nm 130 紫外線 LED 1100mW
STANLEY(スタンレー電気)¥5,298税込¥5,8281個7日以内出荷仕様●LED数:1●ピーク波長:395nm●放射束:1100mWmW●ビュー角:130●ピン数:2●実装タイプ:表面実装●シリーズ:NDUアズワン品番65-7253-84
LED 黄 表面実装 PLCC-2 1袋 10個入
STANLEY(スタンレー電気)¥1,398税込¥1,5381袋(10個)7日以内出荷StanleyElectric1104LSシリーズPLCC-2パッケージ。StanleyElectricの1104LSシリーズは、無色透明樹脂の標準PLCC-2パッケージに収容されています。単色をさまざまなオプションで用意しています。1104LSシリーズに適した用途には、車載インジケータ用SW照明、メータパネル、カーオーディオ、ヒーター制御などがあります。1104LSシリーズの特長:-PLCC-2パッケージ-寸法:3.5x2.8x1.9mm-広い動作温度-高信頼性仕様●LED色:黄●パッケージタイプ:PLCC 2●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.6 V●光度:645 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●輝度フラックス:2.03 lm●レンズ形状:長方形●主波長:589 nm●寸法:3.5 x 2.8 x 1.9mmアズワン品番65-7262-91
LEDRC24LS-L LEDリアコンビネーションランプ シーケンシャルウインカー左
STANLEY(スタンレー電気)¥41,980税込¥46,1781個7日以内出荷新感覚のデザインとシグナルサインのスピードアップ!被視認性向上流れるように点灯するシーケンシャルウインカータイプ電圧(V)24定格テール:1.1W/ストップ:1.7W/ターン:21W/バック:3.7W左右区別R
LEDRC24LS-R LEDリアコンビネーションランプ シーケンシャルウインカー右
STANLEY(スタンレー電気)¥41,980税込¥46,1781個7日以内出荷新感覚のデザインとシグナルサインのスピードアップ!被視認性向上流れるように点灯するシーケンシャルウインカータイプ電圧(V)24定格テール:1.1W/ストップ:1.7W/ターン:21W/バック:3.7W左右区別L
LEDRC24LN-R LEDリアコンビネーションランプ ノーマルウインカー右
STANLEY(スタンレー電気)¥37,980税込¥41,7781個7日以内出荷新感覚のデザインとシグナルサインのスピードアップ!被視認性向上電圧(V)24定格テール:1.1W/ストップ:1.7W/ターン:21W/バック:3.7W左右区別L
LEDRC24LN-L LEDリアコンビネーションランプ ノーマルウインカー左
STANLEY(スタンレー電気)¥37,980税込¥41,7781個7日以内出荷新感覚のデザインとシグナルサインのスピードアップ!被視認性向上電圧(V)24定格テール:1.1W/ストップ:1.7W/ターン:21W/バック:3.7W左右区別R
ターンシグナルハイフラ防止抵抗 24V 30Ω
STANLEY(スタンレー電気)¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷24V専用ターンシグナルハイフラ防止抵抗。抵抗値は30Ω、1個入。電圧(V)24
SRCP-F12 変換ハーネス
STANLEY(スタンレー電気)¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷北斎BIG WAVE LEDテールランプノーマルタイプ及びシーケンシャルタイプの取付に必要な車両取付用変換ハーネス用途三菱ふそう大型用車両に取り付ける専用ハーネス(2010~2016年式)入数2(1台分)
SRCP-IU42 バックランプ分岐ハーネス(バックランプ2個車用)
STANLEY(スタンレー電気)¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷北斎BIG WAVE LEDテールランプノーマルタイプ及びシーケンシャルタイプの取付に必要なバックランプ(2個車)分岐ハーネス用途いすゞ自動車用:大型車・中型車2010年式~UDトラックス用:大型車(電球車)2010~2015年式・中型車2017年式~(いすゞOEM車)全長(mm)500入数2(1台分)
SRCP-IU32 バックランプ分岐ハーネス(バックランプ1個車用)
STANLEY(スタンレー電気)¥3,498税込¥3,8481個7日以内出荷北斎BIG WAVE LEDテールランプノーマルタイプ及びシーケンシャルタイプの取付に必要なバックランプ(1個車)分岐ハーネス用途いすゞ自動車用:大型車・中型車2010年式~UDトラックス用:大型車(電球車)2010~2015年式・中型車2017年式~(いすゞOEM車)全長(mm)2500入数1(1台分)
SRCP-U23 球切警告灯解除ユニット
STANLEY(スタンレー電気)¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷北斎BIG WAVE LEDテールランプノーマルタイプ及びシーケンシャルタイプの取付時に球切警告灯を解除することに必要なユニット用途UDトラックス大型車に取り付ける球切警告灯解除ユニット(キャンセラー)(2017年式~)入数2(1台分)
SRCP-H21 球切警告灯解除ユニット
STANLEY(スタンレー電気)¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷北斎BIG WAVE LEDテールランプノーマルタイプ及びシーケンシャルタイプの取付時に球切警告灯を解除することに必要なユニット用途日野自動車大型車・取り付ける球切警告灯解除ユニット(キャンセラー)大型3連タイプ用(2010~2016年式)入数2(1台分)
SRCP-S51 ハザードESS車用ハーネス
STANLEY(スタンレー電気)¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷北斎BIG WAVE LEDテールランプシーケンシャルタイプの取付に必要なハザードESS車用ハーネス用途ハザードランプを緊急制動表示灯(ESS)に使用している車両が対象。入数1(1台分)
SRCP-U14 変換ハーネス
STANLEY(スタンレー電気)¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷北斎BIG WAVE LEDテールランプノーマルタイプ及びシーケンシャルタイプの取付に必要な車両取付用変換ハーネス用途UDトラックス大型車・中型車に取り付ける専用ハーネス(2010~2016年式)入数2(1台分)
SRCP-F13 変換ハーネス
STANLEY(スタンレー電気)¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷北斎BIG WAVE LEDテールランプノーマルタイプ及びシーケンシャルタイプの取付に必要な車両取付用変換ハーネス用途三菱ふそう中型用車両に取り付ける専用ハーネス(2010~2016年式)入数2(1台分)
SRCP-H11 変換ハーネス
STANLEY(スタンレー電気)¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷北斎BIG WAVE LEDテールランプノーマルタイプ及びシーケンシャルタイプの取付に必要な車両取付用変換ハーネス用途日野自動車大型車・中型車に取り付ける専用ハーネス(2017年式~)入数2(1台分)
SRCP-HF41 バックランプ分岐ハーネス(バックランプ2個車用)
STANLEY(スタンレー電気)¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷北斎BIG WAVE LEDテールランプノーマルタイプ及びシーケンシャルタイプの取付に必要なバックランプ(2個車)分岐ハーネス用途日野自動車用:大型車2010~2016年式・中型車2010~2016年式三菱ふそう用:大型車2010~2016年式・中型車2010~2016年式全長(mm)500入数2(1台分)
SRCP-HF31 バックランプ分岐ハーネス(バックランプ1個車用)
STANLEY(スタンレー電気)¥3,498税込¥3,8481個7日以内出荷北斎BIG WAVE LEDテールランプノーマルタイプ及びシーケンシャルタイプの取付に必要なバックランプ(1個車)分岐ハーネス用途日野自動車用:大型車2010~2016年式・中型車2010~2016年式三菱ふそう用:大型車2010~2016年式・中型車2010~2016年式全長(mm)2500入数1(1台分)
SRCP-H22 球切警告灯解除ユニット
STANLEY(スタンレー電気)¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷北斎BIG WAVE LEDテールランプノーマルタイプ及びシーケンシャルタイプの取付時に球切警告灯を解除することに必要なユニット用途日野自動車中型車に取り付ける球切警告灯解除ユニット(キャンセラー)中型2連タイプ用(2010年式~)入数2(1台分)
855nm 赤外線発光ダイオード 1100mW
STANLEY(スタンレー電気)¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷Stanley Electric IRED は、Peak Wavelength 855nm のドームレンズ付き狭分布角デバイスです。鉛フリーはんだ付けに適合 RoHS2 準拠(2022年10月現在)仕様●ピーク波長:855nm●放射束:1100mWmW●放射強度:280mW/sr●実装タイプ:表面実装●シリーズ:MGN●コード番号:218-5088アズワン品番65-7243-92
940nm 赤外線発光ダイオード 950mW
STANLEY(スタンレー電気)¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷Stanley Electric IRED は、Peak Wavelength 945 nm のドームレンズを備え、狭帯域幅の分配角が実現されています。鉛フリーはんだ付けに適合 RoHS2 準拠(2022年10月現在)
シングル球BA9s 12V(ブリスターパック)
STANLEY(スタンレー電気)(3件のレビュー)¥399~税込¥439~1パック(2個)当日出荷用途パネル、メーターランプ色クリアタイプシングル球定格電圧(V)12口金BA9s