絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

テラオカ

テラオカのページです。テラオカは、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品、医療・介護用品などの商品を提供しています。現在6件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名株式会社テラオカ
所在地〒565-0851 大阪府吹田市千里山西2丁目16番5号
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリ角型瓶 1L テラオカ

    ポリ角型瓶 1L

    テラオカ(1件のレビュー)
    ¥159税込¥175
    1個
    翌々日出荷
    ポリエチレンを5倍発泡したソフトロンパッキンをキャップの内側に固定することによって、中栓の取り外しの時間的ロスをなくし、キャップ締めをワンタッチで行えます
    仕様●材質:ポリエチレン●サイズ:118×55×h200mm、口径/24mmアズワン品番67-9129-22
  • パッカー角型 25L テラオカ

    パッカー角型 25L

    テラオカ(1件のレビュー)
    ¥4,899税込¥5,389
    1個
    7日以内出荷
    高密度ポリエチレン製の丈夫な角型容器です 密閉蓋付きで試料の運搬や搬送に 積み重ね可能なため、省スペースで管理できます
    仕様●材質:高密度ポリエチレン●サイズ:□320×h395mmアズワン品番67-9129-20
  • 防塵ボックス付ロータップ型フルイ振盪機 テラオカ

    防塵ボックス付ロータップ型フルイ振盪機

    テラオカ(1件のレビュー)
    ¥1,898,000税込¥2,087,800
    1台
    10日以内出荷
    インバーターで振動速度を自由に設定できます。ハンマー部のモーターを別駆動にしました。振動・打撃の機械音を低減しました。ベアリングを採用した給油不要のメンテナンスフリーを実現。粉体の飛散、粉塵が舞うような雰囲気下での外的な侵入を最小限に抑えるための防じんボックス付きです。※機械音、打音を多少軽減しますが遮音設計ではないため、防音カバーではありません。内部ふるいを目視確認できるよう、扉にのぞき窓を設けてあります。運転中に防じんボックスの扉を開閉すると、運転の停止・再開する安全装置機能を装備しております。
    付属品本体(電源ケーブル3m)、取扱説明書 ※ふるいは別売寸法(mm)600×460×1153質量(kg)190内径(Φmm)200電源AC100V振幅(mm)30±15振動数30~300 (デジタル設定)タイマー0.1秒~10時間 (デジタル設定)打撃数(bpm)26~165・ OFF (デジタル設定)直径×高さ(mm)【使用ふるい】200×45モータ出力(kW)【振盪】0.2【打撃】0.1掛数10個(蓋+受器含む)
  • ロータップ型フルイ振盪機 テラオカ

    ロータップ型フルイ振盪機

    テラオカ(1件のレビュー)
    ¥1,398,000税込¥1,537,800
    1台
    10日以内出荷
    インバーターで振動速度を自由に設定できます。ハンマー部のモーターを別駆動にしました。振動・打撃の機械音を低減しました。ベアリングを採用した給油不要のメンテナンスフリーを実現。
    付属品本体(電源ケーブル3m)、取扱説明書 ※ふるいは別売寸法(mm)600×460×1060質量(kg)160電源AC100V振幅(mm)30±15振動数30~300 (デジタル設定)タイマー0.1秒~10時間 (デジタル設定)打撃数(bpm)26~165・ OFF (デジタル設定)直径×高さ(mm)【使用ふるい】200×45モータ出力(kW)【振盪】0.2【打撃】0.1掛数10個(蓋+受器含む)
  • スーパーアネックス 瓶洗浄装置 テラオカ

    スーパーアネックス 瓶洗浄装置

    テラオカ(1件のレビュー)
    ¥77,980税込¥85,778
    1個
    7日以内出荷
    スーパーアネックス瓶洗浄装置(ANXS-15)の中型瓶用です。水道水による前処理や最終工程の洗浄に適しています。適合する水道蛇口であれば屋外でも洗浄作業ができます。用途:中型容器(平底・R底・球底容器)の洗浄に。
    仕様●サイズ:150×150×174.35Hmm●ベース部材質:SUS304(ゴム足付)●付属品:ホース(ストレーナ付)約1m、蛇口接続キット(万能口金+ホーセンド)アズワン品番67-6302-82
  • エスカップ 200個入 テラオカ

    エスカップ 200個入

    テラオカ(1件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1袋(200個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)PP