カテゴリ

  • 農業機械(2)
絞り込み
ブランド
  • 三陽金属(ERBA)
  • ゼノア(18)
  • SMC(9)
  • ミニター(4)
  • 大阪コネクター製造(3)
  • 未来工業(2)
  • オーム電機(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • ナベヤ(1)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(1)
  • ICOM(アイコム)(1)
  • イトーキ(1)
  • SUS(エスユーエス)(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • ODELIC(オーデリック)(1)
  • リミット(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bc222」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 無双トリマーブレード L-310 三陽金属(ERBA)

    無双トリマーブレード L-310

    三陽金属(ERBA)
    22,980税込25,278
    1本
    4日以内出荷
    バリカン方式+軽量設計安全性と負担軽減を実現。ギヤケースは180°可変機構体格や用途に合わせて調整可能。道路際から家の庭まで幅広いシーンで使用可能。1バリカン式タイプで石の飛散を抑制し、庭や駐車場の草刈りも安心。通常の草刈刃(チップソー、ナイロンコード)と比較すると2枚の刃がスライドし、草をはさみ切る(バリカン方式)ため石の飛散を軽減し、庭や駐車場の草刈り最適。22. 0°~180°に可変可能な変幻自在のギヤケースはさまざまなシーンで活躍。草刈り、剪定等の作業毎に合わせてギヤケースの角度が調整可能。また180°に折りたたむことで車への積載や、物置への収納にも便利。3スペーサー搭載で調整不要!特殊ナット採用で使用中のナット緩み防止。スペーサーを搭載することで一定の圧で刃を抑え、切れ味抜群。特殊ナットは緩み止め性能が高く、従来のナットに比べ使用中の緩みを大幅に軽減。
    適合【刈払機】■やまびこ(共立)●Φ25●ATB255・ATR251GL・FNE243・FNRE24B・RNA230●RM230/251/341/Y341/A231/A240/A241/A260/A261/A315/B235/B253●RM/C260/C315/C360/CB253N/E240/E241/E260/E2600/E315/E360/E3150●RME2221/2300/2300V/2320/2600/2600V/2600B15/2620/2640/3000/3150/3600●SBE26U/260UT・SRM200U/230/240/251/255/256N/261/265/311/315/360●SRE23/26U/26UG/210U/235/240/243/260/261/261PV/261GT・●SRE265G/265UG/315/360●SRE2301/2310/2325/2326/2350/2420/2600/2625/2650/●2720/2730/3000/3150/3600/2610●RMA2410/2610/3150・RMS2320/2620●SRC260/315/360/B253N・SREY26G/242/2310・SMEY26●●■やまびこ(新ダイワ)●Φ24 ●R250/251/RM270・PK35F/260●Φ25 ●RA1023/1026・RM1025/1027/2130・RK1121/2023/2026/2030/SSR2201/2601●●■ハスクバーナ―・ゼノア ●Φ24●BC222/260D・BK265F/346FT2P・RC225/266FW●BCZ235/245/265/275/315・BKZ275/315・TRZ235/265・BK3420S●●■マキタ●Φ24 ●EM252R・MBC230DW●Φ25 ●EM281・MEM263/301/302/303●●■新宮商行●Φ24●A1526/4025/0526/0526H・SX-2/-3●KB2400/2420/2500/2520/2530/2700/3000/3220/3230・KH2350・●カルサ―256H/260/260H●M2350/2360/2360H/2630/2640/2640H●R2250/2550/2550H・●S2105/2305/2315/2500/2500H/2500L/2505/2505H/2605A/2605AH/2615●Φ25●S2250/2810HM/2820/3220・RF25H・KH2610/2620/3420/3420H・M2610/2620/2630●NX-2300/2600●●■丸山製作所 ●Φ24●LBC264UTDX●BC20C・BK20/26R・JC20S/26DX/26DXL・JCS26DX●MB248/251/261/250HU/260/265SP/305/306SPU/320/326SPU/2303M/2304M/2305M●MB2330S/2350/2460/2601/2604M/2610/2620/2630/2650/2660U/3030●MBC235/255/265/266/275●MBS231/235/250/250H/251/265/266/268/305/306/325/326/328/2630/3030/3230●BC203/233/26/263/303・BCS234/264/254/264/303・BCW233質量(g)1460サイズ(mm)625×103×85
  • 無双トリマーブレード L-400 三陽金属(ERBA)

    無双トリマーブレード L-400

    三陽金属(ERBA)
    22,980税込25,278
    1本
    4日以内出荷
    バリカン方式+軽量設計安全性と負担軽減を実現。ギヤケースは180°可変機構体格や用途に合わせて調整可能。道路際から家の庭まで幅広いシーンで使用可能。1バリカン式タイプで石の飛散を抑制し、庭や駐車場の草刈りも安心。通常の草刈刃(チップソー、ナイロンコード)と比較すると2枚の刃がスライドし、草をはさみ切る(バリカン方式)ため石の飛散を軽減し、庭や駐車場の草刈り最適。22. 0°~180°に可変可能な変幻自在のギヤケースはさまざまなシーンで活躍。草刈り、剪定等の作業毎に合わせてギヤケースの角度が調整可能。また180°に折りたたむことで車への積載や、物置への収納にも便利。3スペーサー搭載で調整不要!特殊ナット採用で使用中のナット緩み防止。スペーサーを搭載することで一定の圧で刃を抑え、切れ味抜群。特殊ナットは緩み止め性能が高く、従来のナットに比べ使用中の緩みを大幅に軽減。
    適合【刈払機】■やまびこ(共立)●Φ25●ATB255・ATR251GL・FNE243・FNRE24B・RNA230●RM230/251/341/Y341/A231/A240/A241/A260/A261/A315/B235/B253●RM/C260/C315/C360/CB253N/E240/E241/E260/E2600/E315/E360/E3150●RME2221/2300/2300V/2320/2600/2600V/2600B15/2620/2640/3000/3150/3600●SBE26U/260UT・SRM200U/230/240/251/255/256N/261/265/311/315/360●SRE23/26U/26UG/210U/235/240/243/260/261/261PV/261GT・●SRE265G/265UG/315/360●SRE2301/2310/2325/2326/2350/2420/2600/2625/2650/●2720/2730/3000/3150/3600/2610●RMA2410/2610/3150・RMS2320/2620●SRC260/315/360/B253N・SREY26G/242/2310・SMEY26●●■やまびこ(新ダイワ)●Φ24 ●R250/251/RM270・PK35F/260●Φ25 ●RA1023/1026・RM1025/1027/2130・RK1121/2023/2026/2030/SSR2201/2601●●■ハスクバーナ―・ゼノア ●Φ24●BC222/260D・BK265F/346FT2P・RC225/266FW●BCZ235/245/265/275/315・BKZ275/315・TRZ235/265・BK3420S●●■マキタ●Φ24 ●EM252R・MBC230DW●Φ25 ●EM281・MEM263/301/302/303●●■新宮商行●Φ24●A1526/4025/0526/0526H・SX-2/-3●KB2400/2420/2500/2520/2530/2700/3000/3220/3230・KH2350・●カルサ―256H/260/260H●M2350/2360/2360H/2630/2640/2640H●R2250/2550/2550H・●S2105/2305/2315/2500/2500H/2500L/2505/2505H/2605A/2605AH/2615●Φ25●S2250/2810HM/2820/3220・RF25H・KH2610/2620/3420/3420H・M2610/2620/2630●NX-2300/2600●●■丸山製作所 ●Φ24●LBC264UTDX●BC20C・BK20/26R・JC20S/26DX/26DXL・JCS26DX●MB248/251/261/250HU/260/265SP/305/306SPU/320/326SPU/2303M/2304M/2305M●MB2330S/2350/2460/2601/2604M/2610/2620/2630/2650/2660U/3030●MBC235/255/265/266/275●MBS231/235/250/250H/251/265/266/268/305/306/325/326/328/2630/3030/3230●BC203/233/26/263/303・BCS234/264/254/264/303・BCW233質量(g)1610サイズ(mm)715×103×85
pbc2特集
  • おすすめ人気ランキング
  • pbc2