カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- ストリームライト
- モノタロウ(1)
- TRUSCO(4)
- ENGINEER(エンジニア)(3)
- GENTOS(3)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- エレコム(1)
- オーム電機(1)
- KTC(1)
- サンコー(三甲)(1)
- シンワ測定(1)
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
- NAC(長堀工業)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「824-5452」の検索結果
特価

LEDライト スタイラスシルバー
ストリームライト(5件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷事務用ボールペンほどの太さながら、驚くほど明るいLEDを使用した次世代感覚のペン型ライトです。 電池込みの重さは僅か32g。 さらに日常防水構造。 これほど細く、軽いスタイリッシュなペン型ライトは他にはありません。 消費電力が少ない高輝度LEDの使用により、1セットの電池で10時間以上の連続点灯が可能となりました。 100,000時間以上の寿命があります。 スイッチはテール部にあり、間欠、連続点灯が可能です。仕様約10時間点灯付属品バッテリー:単6アルカリ電池3個全長(mm)158直径(Φmm)9.6質量(g)32使用電球LEDLED色ホワイト連続点灯時間24時間耐水性防水タイプ光束(Lm)10アズワン品番8-5574-03RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)24特殊用途防水エコロジー商品省エネ