カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(8)
絞り込み
ブランド
  • ストリームライト
  • エスコ(3)
  • 日動工業(2)
  • ハタヤリミテッド(2)
  • GENTOS(2)
  • TRUSCO(1)
  • LED LENSER(1)
  • STREAMLIGHT(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「streamlight 4aa」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プロポリマー4AA LED 米国防爆モデル 035シリーズ ストリームライト

    プロポリマー4AA LED 米国防爆モデル 035シリーズ

    ストリームライト(1件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    軽量、小型ながら高輝度白色LEDを7灯も装備した防水ライト。多数のプロユーザーの方々にも「真に使えるLEDライト」と、絶大なるご支持をいただいているLEDライトの決定版です。LEDの寿命は約10万時間ありますので、実質的に交換は不要です。LEDモデルは比較的近距離で広範囲を照射することに優れ、自然光に近い白色の光で対象物を鮮やかに照らします。LEDモデルは連続点灯時間が非常に長いのも特徴で、1セットにアルカリ乾電池で150時間以上点灯し続けます。LEDと電球の相違点以外はキセノン電球モデルに同じです。
    全長(mm)165材質(本体)耐衝撃性ポリマー樹脂使用電池単3形アルカリ乾電池 4本明るさ(Lm)67防水性IPX7電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • プロポリマー4AA 7LED 電池付 ストリームライト

    プロポリマー4AA 7LED 電池付

    ストリームライト(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1個
    翌日出荷
    高輝度LED7灯を採用した耐衝撃ポリマー樹脂製防水ライト。
    連続使用時間(時間)約155使用電池単3アルカリ乾電池4本(付属)明るさ(Lm)67
  • プロポリマー4AA 1W-LED ストリームライト

    プロポリマー4AA 1W-LED

    ストリームライト
    12,980税込14,278
    1個
    翌日出荷
    1WスーパーLEDを採用した耐衝撃ポリマー樹脂製防水ライト。
    連続使用時間(時間)約4使用電池単3アルカリ乾電池4本(付属)明るさ(Lm)42エコロジー商品省エネ
  • 3AAデュアリー米国防爆 098シリーズ ストリームライト

    3AAデュアリー米国防爆 098シリーズ

    ストリームライト
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    前方と足下を同時に照らすことのできる優れもの。有りそうで、なかなか無かった、想像以上に便利なLEDライトです。前方用ビームのLEDにはパラボラ反射鏡が装備されており、最適化されたスポット光により前方を効率よく照らします。足下用ビームはLED独自の散光性能を利用して、広い範囲をムラ無く照らすことができます。前方LEDと足下LEDはそれぞれ独立したスイッチで操作します。何かと便利なクリップは、本体と一体化されているので、使用しないときにも邪魔になりません。胸ポケットやリュックの肩ベルトにクリップ留めするとハンドフリーライトに早変わり。両手での作業に大変重宝します。犬の散歩に、夜間のウォーキングやランに、そしてお仕事に。防爆性能も備わっていて、どのシーンにも大活躍するライトです。
    種別デュアリー3AA 米国防爆全長(mm)178材質(本体)耐衝撃・耐薬品ポリマー樹脂保護等級IPX7使用電池単3形アルカリ乾電池3本明るさ(Lm)140(高)電球の種類LED
  • 2AAプロポリマーHazLo IEC防爆モデル 096シリーズ ストリームライト

    2AAプロポリマーHazLo IEC防爆モデル 096シリーズ

    ストリームライト
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    単3形アルカリ乾電池2本使用の防水、防爆スーパーLEDライト。軽量コンパクトなポケットライトながら、中距離以遠の照射にも対応。電球切れの心配がなく、純白のLED光は、想像以上の明るさを実感できます。
  • LED防爆型懐中電灯 ストリームライト

    LED防爆型懐中電灯

    ストリームライト
    65,980税込72,578
    1個
    当日出荷
    国際防爆規格IEC60079の認証を取得した長時間点灯タイプです。C4テクノロジー超高輝度スーパーLEDを搭載しています。静電気の発生を抑制する素材を使用しています。作業内容に応じて4つの点灯モード(高・低・点滅・ムーンライト)が選択できます。
    アズワン品番1-9528-21電球の種類LED特殊用途防爆エコロジー商品省エネ
  • スタイラスプロ ホワイトLED ストリームライト

    スタイラスプロ ホワイトLED

    ストリームライト
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    0.5ワットスーパーLEDを採用した次世代型ペンライト。 IPX4防沫形。
    付属品ナイロンホルスター連続使用時間約6時間30分
  • LEDライト スタイラスシルバー ストリームライト

    LEDライト スタイラスシルバー

    ストリームライト(5件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    事務用ボールペンほどの太さながら、驚くほど明るいLEDを使用した次世代感覚のペン型ライトです。 電池込みの重さは僅か32g。 さらに日常防水構造。 これほど細く、軽いスタイリッシュなペン型ライトは他にはありません。 消費電力が少ない高輝度LEDの使用により、1セットの電池で10時間以上の連続点灯が可能となりました。 100,000時間以上の寿命があります。 スイッチはテール部にあり、間欠、連続点灯が可能です。
    付属品バッテリー:単6アルカリ電池3個仕様約10時間点灯全長(mm)158直径(Φmm)9.6質量(g)32使用電球LEDLED色ホワイト連続点灯時間24時間耐水性防水タイプ光束(Lm)10アズワン品番8-5574-03RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)24特殊用途防水エコロジー商品省エネ
jetstream 4色特集