カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • 音羽電機工業
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ca-6sh」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 酸化亜鉛形アレスタ 音羽電機工業

    酸化亜鉛形アレスタ

    音羽電機工業
    129,800税込142,780
    1個
    5日以内出荷から15日以内出荷
    高性能酸化亜鉛素子を採用 JIS C 4608 以上の性能。三極連動式断路機構付き 避雷器の断路器が不要で保守点検が安全・簡単です。コンパクト形。RoHS規制物質対応
  • 断路機構付き避雷器 音羽電機工業

    断路機構付き避雷器

    音羽電機工業
    119,800税込131,780
    1個
    11日以内出荷
    国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品。JIS C 4608。1. 高性能酸化亜鉛素子を採用:JIS C 4608 以上の性能。2. 三極連動式断路機構付き:避雷器の断路器が不要で保守点検が安全・簡単です。3. コンパクト形
    用途一般地区用/激雷地区用仕様断路機構 定格短時間電流:2kA、無電圧開閉性能:100回以上、保持力:9kg以上/3種ロック機構付質量(kg)約7.5定格周波数(Hz)50または60絶縁抵抗(MΩ)2000耐振動性能JIS C 0911準拠(振動敷:16.7Hz/全振幅:3.6mm/振動方向:上下、左右、前後/振動時間:各方向12分)公称電圧(kV)6.6放電耐量(A)雷インパルス大電流(4/10μs):65k 2回[20k 2回]、雷インパルス大電流特別(4/10μs):65k 2回[65k 2回]、方形波インパルス電流(2ms):150 18回[150 18回]定格電圧(kV)8.4公称放電電流(A)5000放電開始電圧(kV)商用周波:13.9以上、雷インパルス:標準 30以下[33以下]、0.5μs 33以下[38以下]制限電圧(kV)30以下[30以下]耐雷サージ動作責務(8/20μs):同極性・逆極性各5回雷インパルス耐電圧(KV)60(碍管部のみ)商用周波耐電圧(kV)22(碍管部のみ)
関連キーワード
電源(制御機器)カテゴリ