カテゴリ
- 制御機器(5)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- 音羽電機工業
- SMC(1,284)
- コガネイ(224)
- New-Era(ニューエラー)(47)
- ホンダ(32)
- 三立電器工業(19)
- 関西通信電線(14)
- 日本アンテナ(10)
- マスプロ電工(10)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(8)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- サンワダイレクト(6)
- ツインバード(5)
- 興和オプトロニクス(5)
- Allegro Microsystems(5)
- TOEX(LIXIL)(4)
- サン電子(4)
- 由良産商(4)
- 東製作所(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「cs75」の検索結果

ITVカメラ用SPD
音羽電機工業¥51,980~税込¥57,178~1個当日出荷ITV・監視カメラを雷サージから保護 ハイビジョンのITVカメラで使用される各種信号伝送規格に対応 電源重畳に対応 RoHS規制物質対応用途同軸ケーブル(coaxial)から侵入する雷サージから機器を保護、ITV・監視カメラ、BNC型コネクタを使用した機器、CS-BNCJJ75-T90HD2,CS-BNCJJ75-T230HD2:コントロール盤側(受像機側) 、CS-BNCJJ75-T90FG2,CS-BNCJJ75-T230FG2:カメラ側(カメラ側を単独接地した場合)コネクタBNC型RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)75適合伝送帯域100kHz~3.0GHz耐インパルス電流(kA)20/C2(8/20μs)、2.5/D1(10/350μs)
TV同軸ケーブル用SPD
音羽電機工業¥53,980税込¥59,3781個当日出荷用途同軸ケーブル(coaxial)から侵入する雷サージから機器を保護コネクタF型定格電流(mA)2000電圧防護レベル(V)650以下インピーダンス(Ω)75許容電力(W)50(最大)耐インパルス電流(kA)15/C2(8/20μs)、2.5/D1(10/350μs)最大連続使用電圧(V)DC80
同軸ケーブル用SPD
音羽電機工業¥47,980税込¥52,7781個当日出荷TVアンテナから侵入する雷サージから機器を保護。4K・8K放送、地上デジタルテレビ放送、BS放送、CS放送に対応。RoHS規制物質対応コネクタF型コネクタ プラグージャック電圧防護レベル(V)Up:650以下インピーダンス(Ω)75許容電力(W)最大:50最大連続使用電圧(V)Uc80 DC
接点付同軸ケーブル用SPD
音羽電機工業¥59,980税込¥65,9781個5日以内出荷劣化接点出力対応 劣化接点出力機能を搭載し、交換推奨時期および劣化時期を遠隔監視することが可能です。(別売品使用時 電源制御ユニット形式:CS-205S )。SPD機能表示付き 交換推奨時期および劣化時期にSPD機能表示LEDが点灯します。(別売品使用時 電源制御ユニット形式:CS-205S )。TVアンテナから侵入する雷サージから機器を保護。4K・8K放送、地上デジタルテレビ放送、BS放送、CS放送に対応。RoHS規制物質対応コネクタF型コネクタ プラグージャック電圧防護レベル(V)Up:650以下インピーダンス(Ω)75許容電力(W)最大:50最大連続使用電圧(V)Uc80 DC
TV同軸ケーブル用SPD
音羽電機工業¥61,980税込¥68,1781個5日以内出荷劣化接点出力対応 劣化接点出力機能を搭載し、交換推奨時期および劣化時期を遠隔監視することが可能です。(別売品使用時 電源制御ユニット形式:CS-205S )。SPD機能表示付き 交換推奨時期および劣化時期にSPD機能表示LEDが点灯します。(別売品使用時 電源制御ユニット形式:CS-205S )。TVアンテナから侵入する雷サージから機器を保護。 4K・8K放送、地上デジタルテレビ放送、BS放送、CS放送に対応。RoHS規制物質対応コネクタF型電圧防護レベル(V)Up:650以下インピーダンス(Ω)75許容電力(W)最大:50耐インパルス電流(kA)C2(8/20μs):15、D1(10/350μs):2.5最大連続使用電圧(V)Uc:80DC