カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- 音羽電機工業
- MOXA(36)
- GIKEN(川口技研)(17)
- JEFCOM(ジェフコム)(16)
- STC(9)
- JTC(8)
- TRUSCO(7)
- ネオダクト(6)
- ディーズプロダクト(5)
- 油研工業(4)
- KSフィルター(4)
- RIGOL(リゴル)(4)
- D'Addario(4)
- エムディーエス(4)
- パナソニックコネクト(4)
- 上杉輸送機(3)
- CKD(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- NASTA(ナスタ)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「dsg」の検索結果
特価

制御電源回路用SPD SG-ZJシリーズ
音羽電機工業¥9,598~税込¥10,558~1個当日出荷国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品 JIS C 5381-21 対応 接点信号に対応 大きな保護能力 DINレール対応 プラグインタイプ(点検、交換容易) RoHS規制物質対応定格電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応耐インパルスC2(8/20μs)10kA、D1(10/35μs)3kA
信号回線用SPD SG-GVJシリーズ
音羽電機工業¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から31日以内出荷仕様大きな保護能力、DINレール取り付け、ネジ取り付け、プラグインタイプ質量(g)約70規格国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品、国土交通省 建築設備設計基準 適合品JISクラスクラス(JIS C 5381-21)対応定格電流(mA)100耐インパルスC2(8/20μs):20kA、D1(10/350μs):10kA挿入損失(dB)1.5以下
信号回路用SPD SG-GVJシリーズ
音羽電機工業¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷大きな保護能力。DINレール取り付け、ネジ取り付け。プラグインタイプ(点検、交換容易)。RoHS規制物質対応用途信号回線用