カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- 音羽電機工業
- IWAKI(AGCテクノグラス)(17)
- ユキワ精工(16)
- ツヨロン(藤井電工)(13)
- コンサス(6)
- 椿本チエイン(3)
- OHNO(大野ゴム工業)(2)
- ワルター(2)
- 岩田製作所(1)
- タンガロイ(1)
- ハタヤリミテッド(1)
- 光(1)
- 富士電機(1)
- マイゾックス(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- IKO(日本トムソン)(1)
- オンダ製作所(1)
- EBM(江部松商事)(1)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
- ブランドをもっと見る
「fs33」の検索結果
特価

電源用SPD LSシリーズ
音羽電機工業¥9,398~税込¥10,338~1個当日出荷から21日以内出荷効率化・コンパクト化。 プラグインタイプ。劣化時も安心。 応答性に優れ、無続流。用途工場、ビル等の電源保護 コンピュータや電子機器関係の電源保護 火災報知機の電源保護 その他低圧機器の電源保護仕様自動切離装置付き、効率化・コンパクト化、プラグインタイプ、劣化時も安心機能付き、応答性に優れ、無続流取付方式DINレール取付使用温度範囲(℃)-20~70規格国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品、国土交通省 建築設備設計基準 適合品端子ねじ線路側・接地側ともにM5ネジ保護等級IP20接続可能電線(mm2)線路側・接地側ともに5.5~14JISクラスクラスII・III(JIS C 5381-11)対応配線方式圧着端子(M5ネジ用)を使用公称放電電流(8/20μs)(kA)20最大放電電流(8/20μs)(kA)40UL規格認証
電源用SPD LSシリーズ
音羽電機工業¥14,980~税込¥16,478~1個6日以内出荷効率化・コンパクト化 各SPDを組み合わせた一体型で、配線工数が削減でき、作業時間が大幅に短縮。プラグインタイプ SPD本体のみ交換可能。劣化時も安心機能付き 劣化時切り離し装置内蔵 SPD機能表示付き 正常時:青 劣化時:赤 劣化接点出力対応 c接点(a接点及びb接点)。応答性に優れ、無続流 応答速度:3nsec以下 Imax:40kA。DINレールによる取り付け。RoHS規制物質対応