カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 音羽電機工業
  • ADVANTEC(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ls-t1fs」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電源用SPD LSシリーズ 音羽電機工業

    電源用SPD LSシリーズ

    音羽電機工業
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    効率化・コンパクト化。 プラグインタイプ。劣化時も安心。 応答性に優れ、無続流。
    用途工場、ビル等の電源保護 コンピュータや電子機器関係の電源保護 火災報知機の電源保護 その他低圧機器の電源保護公称放電電流(8/20μs)(kA)20最大放電電流(8/20μs)(kA)40仕様自動切離装置付き、効率化・コンパクト化、プラグインタイプ、劣化時も安心機能付き、応答性に優れ、無続流取付方式DINレール取付使用温度範囲(℃)-20~70規格国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品、国土交通省 建築設備設計基準 適合品端子ねじ線路側・接地側ともにM5ネジ保護等級IP20接続可能電線(mm2)線路側・接地側ともに5.5~14JISクラスクラスII・III(JIS C 5381-11)対応配線方式圧着端子(M5ネジ用)を使用UL規格認証
関連キーワード
電源(制御機器)カテゴリ