カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 音羽電機工業
- ECLE(マツ六)(1)
- ERECTA(エレクター)(2)
- FALKEN(住友ゴム)(1)
- NSK(日本精工)(7)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- イトーキ(1)
- エスコ(1)
- オーム電機(2)
- ホンダ(1)
「lt-122」の検索結果

電源用SPD クラスⅡ
音羽電機工業¥11,980税込¥13,1781個当日出荷質量(g)約70使用温度範囲(℃)-20~50規格国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品、国土交通省 建築設備設計基準 適合品保護等級IP20接続可能電線(mm2)2~5.5JISクラスクラスII(JIS C 5381-11)対応公称放電電流(8/20μs)(kA)5最大放電電流(8/20μs)(kA)10電圧防護レベル(V)(線間)1500以下、(対地間)2500以下最大連続使用電圧(V)単相2線230AC(50/60Hz)