カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • 音羽電機工業
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lt-44t2h」の検索結果

特価
本日8月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 協約寸法SPD クラスⅡ 音羽電機工業

    協約寸法SPD クラスⅡ

    音羽電機工業
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷から76日以内出荷
    仕様盤内取り付け容易、劣化時も安心機能付き、応答性に優れ、無続流、取り受けは4パターン、1台で線間対地間を保護使用温度範囲(℃)-25~70規格国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品、国土交通省 建築設備設計基準 適合品保護等級IP20接続可能電線(mm2)5.5~14JISクラスクラスII(JIS C 5381-11)対応
  • 協約寸法SPD 音羽電機工業

    協約寸法SPD

    音羽電機工業
    49,980税込54,978
    1個
    5日以内出荷
    盤内取り付け容易 JIS協約形配線用遮断器寸法(3極用)に準拠 分岐MCCB用の銅バーが利用可能。劣化時も安心機能付き 自動切り離し装置内蔵 SPD機能表示付き。応答性に優れ、無続流。取り付けは4パターン DINレール M4ネジによる取り付け(締付トルク:2.0~2.5N・m) 連接取付板 取付金具(別売品 形式:7146-0056)によるネジ止め 。1台で線間・対地間を保護。RoHS規制物質対応
    使用温度範囲(℃)-25~+70保護等級外郭:IP20電線抱合範囲(mm2)5.5~14公称放電電流(8/20μs)(kA)20In 線間、対地間最大放電電流(8/20μs)(kA)Imax40/線間、対地間電圧防護レベル(V)Up 線間:2500以下,Up 対地間:2500以下最大連続使用電圧(V)( 5 0 / 6 0 H z )Uc:単相2線 510V AC、三相3線 510V AC 、三相4線 510V AC
関連キーワード
電源(制御機器)カテゴリ